Menu

Elektrowerkzeuge, Akku-Werkzeuge von DeWalt

Produkte filtern in Elektrowerkzeuge, Akku-Werkzeuge von DeWalt
Hersteller: DeWalt Alle zurücksetzen
1-20 von 83 Produkten
in Elektrowerkzeuge, Akku-Werkzeuge von DeWalt
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Bohrmaschine DWD014S | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine DWD014S

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Bohrmaschine DWD014S ist ideal für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmessern in Holz und Metall.

Bohrmaschine D21441 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Bohrmaschine D21441

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarke 2-Gang-Bohrmaschine mit optimal abgestimmtem Drehzahl- und Drehmomentverhältnis.

Schlagbohrmaschine DWD024S | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Schlagbohrmaschine DWD024S

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, Elektronik.

Akku-Schlagbohrschrauber DCD701D2 12 V / 2,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber DCD701D2 12 V / 2,0 Ah

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht.

Akku-Schlagbohrschrauber BL DCD 996 NT, 18 V, Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber BL DCD 996 NT, 18 V, Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Mit höherer Leerlaufschlagzahl werden problemlose Bohrarbeiten in Mauerwerk und Stein auch im Dauereinsatz ermöglicht.

Schlagschrauber DW292 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Schlagschrauber DW292

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Vielseitiger Einsatz durch optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis.

Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Schlagschrauber für schwere und zugleich präzise Schraubarbeiten.

Akku-Schlagschrauber DCF900NT 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DCF900NT 18 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker 4-Stufen-Akku-Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugs- und Lösemoment. Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten.

Abbruchhammer D25902K | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Abbruchhammer D25902K

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Höchste Abtragleistung durch 19 J Einzelschlagstärke und 1.550-Watt-Motorleistung.

Kombihammer D25134K | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Kombihammer D25134K

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm.

Kombihammer D25144K | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Kombihammer D25144K

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk.

Kombihammer D25733K | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Kombihammer D25733K

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker Kombihammer mit Drehstopp-Modus für Abriss-Anwendungen in Mauerwerk, Stein und Beton.

Akku-Bohrhammer DCH 481 N, SDS-max, FlexVolt, 54 V – Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DCH 481 N, SDS-max, FlexVolt, 54 V – Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und für eine längere Lebensdauer.

Akku-Bohrhammer DCH 333 NT, SDS-plus, FlexVolt, 54 V – Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DCH 333 NT, SDS-plus, FlexVolt, 54 V – Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Gerätes.

Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuste und leistungsstarke 18-Volt-Winkelbohrmaschine für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.

Akku-Bohrschrauber BL DCD 991 NT 18 V, Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber BL DCD 991 NT 18 V, Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Dreigang-Schrauber der neuersten Generation XRP mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höherer Lebensdauer durch innovativer, bürstenloser Motor-Technologie.

Aktion
Akku-Bohrschrauber DCD777D2T-QW, 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DCD777D2T-QW, 18 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie.

Akku-Schrauber DCF601D2, 12 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schrauber DCF601D2, 12 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Extrem kompakter und leichter Schrauber mit elektronischer Drehzahlregulierung für maximale Kontrolle bei allen Anwendungen.

Akku-Kombihammer DCH273NT 18 V / 5,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Kombihammer DCH273NT 18 V / 5,0 Ah

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Ideal für Bohranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk von 4 bis 24 mm.

1-20 von 83 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Elektrowerkzeuge, Akku-Werkzeuge

Elektrowerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen

Grundsätzlich entscheidet natürlich vordergründig immer die Art der Anwendung, welches Elektrogerät geeignet ist. Je nachdem, ob gebohrt, gehämmert, geschraubt, gesägt oder geschliffen werden muss, stehen unterschiedliche Werkzeuge wie Bohrhämmer, Schrauber, Sägen oder Schleifer zur Verfügung. Aber auch andere Faktoren wie die Art der Energiezufuhr, die Ergonomie, Technologien, die Leistung und die Infrastruktur spielen bei der Auswahl eine wichtige Rolle.

Auf einen Blick
    Akku-Bohrmaschine und Winkelschleifer mit Kabel auf einer Werkbank
    Akku-Werkzeuge sind in Sachen Leistung mit Kabel-Werkzeugen inzwischen gleichauf. Trotzdem gibt es bei der Entscheidung für bzw. gegen Akku oder Kabel einige Punkte zu berücksichtigen.

    Akkuwerkzeuge vs. Werkzeuge mit Kabel

    Häufig findet man bei Akkugeräten Angaben wie „1.600 Watt Kabelleistung“ oder „So stark wie ein Netzgerät“ – und tatsächlich: im Praxistest erreichen Akkuwerkzeuge dank neuer Technologien heutzutage üblicherweise die gleiche Leistung wie die Alternativen mit Kabel.

    Tatsächlich überprüfen lässt sich das jedoch nur schwer: Die Watt würden sich zwar ausrechnen lassen (Volt x Ampere), bei den Akkus sind aber nur Amperestunden (Ah) angegeben. Ein tatsächlicher Vergleich ist daher nicht möglich.

    Einfacher und sinnvoller ist es sicher, die wichtigsten Werte bei Werkzeugen zu vergleichen. Dazu gehören bspw. das Drehmoment bei Schraubern oder die Schlagkraft bei Bohrhämmern.

    Akkuwerkzeuge haben zwar den großen Vorteil, dass man mit ihnen sehr flexibel ist, da sie weder eine Steckdose noch ein störendes Kabel benötigen. Dennoch gibt es bei der Wahl zwischen Elektrowerkzeug und Akku-Werkzeug noch weitere Punkte zu beachten, die im Vergleich mit den Kabel-Varianten auch Nachteile mit sich bringen können.

    Laufleistung

    Je nach Anwendung und Gerät kann es sein, dass Akku-Werkzeuge so viel Energie brauchen, dass auch modernste Akkus schnell leer ist. Dieses Problem tritt bspw. häufig bei dauerhaften Schleifarbeiten mit einem Akku-Winkelschleifer auf. Es müssten immer entsprechend viele geladene Akkus bereitstehen, um unerwünschte Arbeitsunterbrechungen zu minimieren.

    Infrastruktur

    Alle Hersteller haben eigene Akku-Systeme. Dadurch sind für Werkzeuge unterschiedlicher Marken auch jeweils andere Lademöglichkeiten, also Ladegeräte notwendig. Je nachdem, ob die Akkus an einer zentralen Stelle mit entsprechender Lagermöglichkeit, sogenannten Ladeschränken, oder direkt am Arbeitsplatz des Anwenders geladen werden sollen, müssen unterschiedlich viele Ladegeräte angeschafft werden.

    Kosten

    Akkugeräte sind meist immer noch etwas teurer als die entsprechenden Netzgeräte. Auch das kann ein Auswahlkriterium sein.


    Ergonomie und Technologie bei Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen

    Wo früher nur die Leistung entscheidend war, gibt es heute weitere Merkmale, bspw. Ergonomie und Sicherheit, die bei der Auswahl des passenden Werkzeugs eine Rolle spielen.

    Hand-Arm-Vibrationen vermeiden

    Bei vielen Arbeiten, bspw. dem Schleifen mit Schleifmaschinen, aber auch bei der Arbeit mit Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern, treten mehr oder weniger starke Vibrationen auf, die das Handgelenk schädigen können. Um dem entgegenzuwirken, haben einige Hersteller Werkzeuge mit Vibrationsdämpfungen.

    Vermeidung von Verletzungsgefahren durch Sicherheitsmechanismen

    Es besteht immer wieder die Gefahr, dass sich ein Werkzeug im Material verkeilt – der dabei entstehende Schlag ist oft sehr heftig und kann Verletzungen nach sich ziehen. Um das zu vermeiden, verbauen die Hersteller von Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Sicherheitsmechanismen, die diesen KickBack verhindern.

    Absaugung von gesundheitsgefährdendem Staub

    Staub entsteht bei fast allen Arbeiten mit Elektrogeräten oder Akku-Geräten. Dieser Staub verursacht nicht nur Schmutz, sondern kann auch gesundheitsgefährdend sein, wenn man ihn einatmet. Dafür sind an vielen Werkzeugen spezielle Absaugmöglichkeiten angebracht – der richtige Atemschutz ist allerdings trotzdem immer zu tragen.

    Mann trennt ein Stück Metall mit einem Akku-Winkelschleifer
    Viele Hersteller von Akku-Werkzeugen und Elektrowerkzeugen achten immer mehr auf die Gesunderhaltung der Anwender. Sie entwickeln dafür ständig neue Technologien.

    Qualität bei Elektrowerkzeugen

    In unserem Sortiment finden sich nur hochwertige Profiwerkzeuge von namhaften Herstellern wie Bosch, Fein, Makita, Festool, Metabo u. v. m.

    Sowohl die Akku-Werkzeuge als auch die Kabel-Varianten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und die Produktion unterliegt hohen Qualitätssicherungsstandards. Die Markenhersteller produzieren auch noch viele Jahre, nachdem das Gerät nicht mehr im aktuellen Portfolio ist, die passenden Ersatzteile – so ist sichergestellt, dass auch ältere Werkzeug-Modelle nach vielen Jahren noch repariert werden können.