Menu

Winkelbohrmaschine DA3010F

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Robuste Elektronik-Winkelbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und LED-Arbeitslicht für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem niedrige Bauhöhe – nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
  • Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
  • LED-Arbeitslicht
  • Gewindebohrung für Zusatzgriff

Technische Daten
  • Drehzahl
0–2.400 min-1
  • Bohr-Ø Stahl/Holz
10/25 mm

Lieferumfang
  • Zahnkranzbohrfutter
  • Bohrfutterschlüssel
  • Seitengriff

Downloads

Für Sie interessant

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, Elektronik, stufenlose Drehzahlregelung.

Winkelbohrmaschine DA3011F | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine DA3011F

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, LED-Licht.

Winkelbohrmaschine WBE 700 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine WBE 700

Metabo | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Besonders kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen.

Winkelbohrmaschine WBP 10 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Winkelbohrmaschine WBP 10

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken