Menu

Schlagbohrmaschine HP2071J

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rechts-/Linkslauf, Elektronik, 2-Gang.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
  • Warnlicht bei Überlastung
  • Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
  • 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
  • Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.010 W
  • Bohrleistung-∅ Stahl
16 mm
  • Bohrleistung-∅ Beton
20 mm
  • Bohrleistung-∅ Holz
40 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • Seitengriff
  • Tiefenanschlag
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schlagbohrmaschine DWD024S | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Schlagbohrmaschine DWD024S

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Rechts-/Linkslauf, Elektronik.

Schlagbohrmaschine SBE 780-2 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Metabo | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit robustem Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.

Schlagbohrmaschine HP2051HJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Schlagbohrmaschine HP2051HJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken