Menu

Elektronik-Schrauber FS4000

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Mit Rechts-/Linkslauf, Elektronik und LED-Arbeitslicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
  • Elektronik-Schalter mit integriertem Rechts-/Links-Schalter
  • 4 m Anschlussleitung mit verbessertem Knickschutz

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
570 W
  • Drehzahl
0–4.000 min-1
  • Drehmoment hart/weich
16/10 Nm
  • Selbstbohrschrauben-Ø
6 mm
  • Trockenbauschrauben-Ø
5 mm
  • Gewicht
1,3 kg

Lieferumfang
  • 2 x Philipps Biteinsatz 2–25
  • Dauermagnethalter 60 mm
  • Tiefenanschlag kurz

Downloads

Für Sie interessant

Elektronik-Schrauber FS6300R | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Elektronik-Schrauber FS6300R

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Elektronik-Schalter mit integriertem R/L Schalter.

Metallschrauber SCS 4.8-25 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Metallschrauber SCS 4.8-25

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Metallschrauber SCS sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten im Dach- und Fassadenbau sowie bei Heizung, Klima und Lüftung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken