Menu

Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z 18 V

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Die Akku-Winkelbohrmaschine ist optimal zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.
Vorteile/Ausführungen
  • Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie
  • 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
  • nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebeoberkante
  • Elektronik und Motorbremse
  • schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
  • optimal zum Bohren und Schrauben in engste Winkel und Nischen
  • LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • Ladezeit 22 Minuten bei einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,0 Ah

Technische Daten
  • Spannung
18 Volt
  • Leerlaufdrehzahl
0–1.800 min-1
  • Bohrleistung Stahl-∅
10 mm
  • Bohrleistung Holz-∅
25 mm
  • Maße [L x B x H]
314 x 79 x 115 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–10 mm
  • Gewicht
1,8 kg

Lieferumfang
  • Bohrfutterschlüssel
  • Zahnkranzbohrfutter
  • Seitengriff

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Makita

Makita Zubehör

Wiederaufladbarer Speicher zur kabellosen Benutzung von Makita Geräten.

Akku-Knickschrauber 6220NQ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Knickschrauber 6220NQ

Panasonic | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leichter Knickschrauber mit Zweiganggetriebe und Rechts-/Linkslauf.

Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine DCD740NT 18 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuste und leistungsstarke 18-Volt-Winkelbohrmaschine für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.

Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Akku-Winkelbohrmaschine ist optimal zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine als kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, click&go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, click&go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Winkelbohrmaschine als kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen.

Akku-Knickschrauber EY7410LN | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Knickschrauber EY7410LN

Panasonic | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Vielseitiger Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe und Softgriffeinlage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken