Menu

Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP484RGJW 18 V / 6,0 Ah

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kraftvoller Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren, mit oder ohne Schlagfunktion, sowie mit zwei Leistungsstufen.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Arbeitslicht
  • Tiefentladeschutz –  Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
  • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
  • leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion
  • abschaltbares Schlagwerk
  • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • Rechts-/Links-Lauf

Technische Daten
  • Drehzahl 1./2. Gang
0–550/0–2.000 min-1
  • Schlagzahl 1./2. Gang
0–7.500/0–30.000 min-1
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Drehmoment hart/weich
54/30 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Mauerwerk/Holz
13/13/38 mm
  • Gewicht
1,9 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku BL 1860B (6,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • 13 mm Schnellspannbohrfutter
  • Schraube M 4 x 12
  • Haken
  • PH/Schlitz-Doppelbit
  • Kontaktschutzkappe für Akku
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Gr. 2

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit Schlagbohrfunktion.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor für zügiges Arbeiten.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C, Click&Go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C, Click&Go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die besten Ergebnisse dank hoher Leistung und personalisierter Werkzeugeinstellungen in der Toolbox App.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796D2 18 V / 2,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber DCD796D2 18 V / 2,0 Ah

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie.

Akku-Schlagbohrschrauber DCD701D2 12 V / 2,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber DCD701D2 12 V / 2,0 Ah

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht.

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796NT 18 V, Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber DCD796NT 18 V, Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie.

Akku-Schlagbohrschrauber BL DCD 996 NT, 18 V, Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Akku-Schlagbohrschrauber BL DCD 996 NT, 18 V, Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Mit höherer Leerlaufschlagzahl werden problemlose Bohrarbeiten in Mauerwerk und Stein auch im Dauereinsatz ermöglicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken