Menu

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Set inkl. L-BOXX

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit mehr Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Vorteile/Ausführungen
  • fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
  • perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform
  • überzeugende Leistung dank 30 Nm Drehmoment
  • längere Lebensdauer, optimale Kraftübertragung und weniger Verschleiß durch Vollmetallgetriebekonstruktion

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
0–400/0–1.300 min-1
  • Bohrfutterspannweite
1–10 mm
  • Bohr-Ø Holz/Stahl max.
30/10 mm
  • Schrauben-Ø max.
7 mm
  • Drehmoment max. (hart/weich)
30/15 Nm
  • Drehmomentstufen
20+1
  • Werkzeugaufnahme
1/4"–Innensechskant

Lieferumfang
  • 2 x Akku GBA 12 V (2 Ah)
  • Schnellladegerät GAL 1230 CV
  • Bohrfutteraufsatz GFA 12-B
  • Bithalteraufsatz GFA 12-X
  • Bohrfutteraufsatz GFA 12-B
  • Exzenteraufsatz GFA 12-E
  • Winkelaufsatz GFA 12-W
  • 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
  • L-BOXX 102

Downloads

Für Sie interessant

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Abverkauf
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen.

Akku-Bohrschrauber DDF486Z | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486Z

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, robuster Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten bei denen hohes Drehmoment gefordert wird.

Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, Motorbremse, Drehmomenteinstellung, LED-Arbeitslicht.

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der leistungsstärkste 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select von Fein mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken