Menu

Nager GNA 3,5

von Bosch   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Besonders geeignet zum verwindungsfreien Trennen von legierten Stählen und nicht rostendem Stahlblech.
Vorteile/Ausführungen
  • durchzugsstarker 620-W-Motor
  • Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich
  • Matrizenhalter auf Blechdicke einstellbar, ergibt vibrationsfreies Arbeiten
  • hohe Standzeit von Stempel und Matrize ergibt große Schneidleistung
  • Matrize auswechselbar, Stempel nachschleifbar
  • gute Handhabung auch für Linkshänder

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
620 W
  •  Abgabeleistung
340 W
  •  Hubzahl
0 - 1.000 min-1
  •  Schneidspurbreite
6 mm
  •  Stahl bis 400  n/mm²
3,5 mm
  •  Stahl bis 600  n/mm²
2,4 mm
  •  Stahl bis 800  n/mm²
1,6 mm
  •  Aluminium bis 200  n/mm²
4 mm
  •  Radius der kleinsten Kurve
70 mm
  •  Gewicht
3,5 kg

Lieferumfang
  • Haltebügel
  • Matrize
  • Sechskantschlüssel SW 4
  • Stempel
  • Zusatzhandgriff

Downloads

Für Sie interessant

Knabber JN1601 | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber JN1601

Makita | Blechscheren, Knabber

Für Tafel-, Well- und Trapezblech.

Knabber BLK 1.6 LE kurz | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber BLK 1.6 LE kurz

Fein | Blechscheren, Knabber

Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm.

Knabber BLK 1.3 TE | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber BLK 1.3 TE

Fein | Blechscheren, Knabber

In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.

Knabber JN3201J | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber JN3201J

Makita | Blechscheren, Knabber

Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz.

Knabber BLK 1.6 LE lang | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber BLK 1.6 LE lang

Fein | Blechscheren, Knabber

Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.

Knabber BLK 2.0 E | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber BLK 2.0 E

Fein | Blechscheren, Knabber

Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.

Knabber BLK 3,5 | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber BLK 3,5

Fein | Blechscheren, Knabber

Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Knabber BLK 5.0 | Blechscheren, Knabber
angesehen
Knabber BLK 5.0

Fein | Blechscheren, Knabber

Leistungsstarker 1.200 Watt-Motor für außerordentliche Leistungen bei gleichzeig hervorragender Handlichkeit.