Menu

Knabber BLK 1.6 LE

von Fein   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Kompakter Knabber als Spezialist für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau. Für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.
Vorteile/Ausführungen
  • QuickIN-Schnellwechselsystem
  • optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf
  • in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
  • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
  • hohe Schneidgeschwindigkeit

Technische Daten
  • Hubzahl
0–1.500 min-1
  • Schneidgeschwindigkeit
2,7 m/min
  • Eintauch-Ø Matrize
24 mm
  • Schneidspurbreite
5 mm
  • Stahl bis 400 N/mm²
1,6 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²
1,0 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²
0,7 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²
2,5 mm
  • kleinster innerer/äußerer Schnittradius
65/70 mm

Lieferumfang
  • Matrizenträger
  • Matrize für Trapezbleche
  • Stempel
  • Verschleißplatte

Downloads

Für Sie interessant

Knabber JN1601 | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Knabber JN1601

Makita | Blechscheren, Knabber

Schlanker Knabber für saubere, präzise Schnitte in Metall und anderen Materialien.

Knabber BLK 1.6 E | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Knabber BLK 1.6 E

Fein | Blechscheren, Knabber

Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche.

Knabber BLK 1.3 TE | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Knabber BLK 1.3 TE

Fein | Blechscheren, Knabber

Kompakter, schneller Knabber für Trapezbleche.

Knabber JN3201J | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Knabber JN3201J

Makita | Blechscheren, Knabber

Schlanker Knabber für sauberes und präzises Schneiden von Metall und anderen Blechen.

Nager GNA 3,5 | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Nager GNA 3,5

Bosch | Blechscheren, Knabber

Leistungsstarker Nagler für tiefe Schnitte. Perfekt zum Schneiden verschiedener Metalle mit einer Dicke von bis zu 3,5 mm. Ausgezeichnet für Innenausschnitte.

Knabber BLK 2.0 E | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Knabber BLK 2.0 E

Fein | Blechscheren, Knabber

Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten. Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.

Knabber BLK 3,5 | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Knabber BLK 3,5

Fein | Blechscheren, Knabber

Schlanker Knabber für Aussparungen und Ausschnitte in Blech.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken