Menu

Akku-Bindemaschine Ultra Grip 58

von Tjep   |   mehr Bewehrungsbindemaschinen

Drucken
Handliche Bindemaschine in neu entwickeltem Nasen- und Griffdesign für optimierten Zugang zum Werkstück. Für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungseisen oder Ähnlichem.
Vorteile/Ausführungen
  • lange Betriebsdauer durch 18 V und 4 Ah starken Li-lon-Slide-In-Akku
  • bürstenloser Motor für schnelle und effiziente Bindevorgänge, mit lediglich 0,6 bis 0,8 Sekunden pro Bindung
  • geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
  • längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie
  • schnelle und feste Bindungen
  • einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion
  • ca. 4.000–5.000 Bindungen pro Akkuladung
  • Buchse für elektronischen Verlängerungsarm

Technische Daten
  • Werkstückdicke
30–58 mm
  • Bindungen pro Rolle
90–120
  • Größe
312 x 109 x 310 mm
  • Gewicht
2,8 kg

Lieferumfang
  • 2 x 4,0-Ah-Li-Ion-Akku
  • Ladegerät
  • 2 Rollen Draht
  • Kunststoffkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Akku-Bindemaschine Ultra Grip 40 | Bewehrungsbindemaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Bindemaschine Ultra Grip 40

Tjep | Bewehrungsbindemaschinen

Handliche Bindemaschine in neu entwickeltem Nasen- und Griffdesign für optimierten Zugang zum Werkstück. Für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungseisen oder Ähnlichem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken