Menu

Fächerschleifscheibe TRIMFIX®, HellFire®

von Eisenblätter   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Trimmbare Naturfaser-Fächerscheibe sorgt für einen kühlen Schliff auch bei extrem festem, zähem Stahl. Geeignet für Schleifarbeiten von Grob bis Mittel auf fast allen Metallen.
Einsatzbereich
  • Messing, Bronze, Titan
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • deutlich weniger Arbeitsschritte durch höchstes Leistungsniveau
  • wärme- und geräuschdämmend, schlagfest
  • gleichbleibendes Leistungsniveau auf allen Metallen
  • schmiert bei Alu nicht zu
  • Schleifgewebe zu 100 % nutzbar
  • ohne Glasfaser
  • Multigrain-Körnung (Abtragsleistung wie Korn 40 mit einem Schliffbild wie Korn 60)
  • Bohrung 22,23 mm

Material
  • Keramik-Hybrid-Gewebe

Downloads