Menu

Druckluft-Drehschrauber CP 781

von Desoutter   |   mehr Schrauber

Drucken
Ideal für allgemeine Reparaturen und Karosseriearbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupplung leicht zu verstellen
  • robustes Aluminium Gehäuse und Stahl-Kupplung-Gehäuse

Anwendungen/Hinweise
  • Rollenkupplung mit externer Kupplungseinstellung
  • eingebautes Schnellspannbohrfutter
  • geringe Drehzahl und hohes Drehmoment
  • komfortabler Regler für Vor-/Rückwärtslauf an Griffseite

Technische Daten
  • Werkzeugaufnahme
1/4"
  • Drehzahl
0 - 800 min-1
  • Drehmoment
6,2 - 11,3 Nm
  • Vibration
3 m/s2
  • Luftverbrauch
453 l/min
  • Schauchquerschnitt
10 mm
  • Baulänge
226 mm
  • Geräuschpegel
99,5 dB (A)
  • Gewicht
1,36 kg