Menu

Druckluft-Geradschleifer LSB 35

von Suhner   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Kleiner und äußerst durchzugsstarker Geradschleifer.
Einsatzbereich
  • speziell geeignet bei engen Platzverhältnissen
  • Maschinenbau, Giessereien, Montagearbeiten

Technische Daten
  •  Leistung
220 W
  •  Drehzahl
35.000 min-1
  •  Luftverbrauch
0,48 m3/min
  •  Werkzeugaufnahme
Spannzange 6 mm
  •  Gewicht
0,29 kg

Lieferumfang
  • Spannzange 6 mm
  • Einmaulschlüssel SW 11 und SW 14

Downloads

Für Sie interessant

Druckluft-Geradschleifer LSA 81 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSA 81

Suhner | Schleifmaschinen

Extrem leichter und handlicher Geradschleifer mit integrierter Schalldämpfung im Miniformat für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten.

Druckluft-Geradschleifer LSB 44 E-D | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 44 E-D

Suhner | Schleifmaschinen

Kraftvoller Geradschleifer mit Drehventil und elastischer Lagerung ideal für den Einsatz mit Hartmetallfräsern und Schleifstiften.

Druckluft-Geradschleifer LSB 44 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 44

Suhner | Schleifmaschinen

Kraftvoller Geradschleifer ideal für den Einsatz mit Hartmetallfräsern und Schleifstiften.

Druckluft-Geradschleifer LSB 20 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 20

Suhner | Schleifmaschinen

Kleiner und äußerst durchzugsstarker Geradschleifer.

Druckluft-Geradschleifer LSB 25 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 25

Suhner | Schleifmaschinen

Kleiner und äußerst durchzugsstarker Geradschleifer.

Druckluft-Geradschleifer LSC 23 H TOP | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSC 23 H TOP

Suhner | Schleifmaschinen

Kraftvoller, durchzugsstarker Geradschleifer ideal für die Verwendung von Schleifstiften und Hartmetallfräsern.

Druckluft-Geradschleifer DG 700 L | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer DG 700 L

Metabo | Schleifmaschinen

Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken