Menu

Wellennagler WN 25 XII

von Haubold   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Leistungsstarkes, robustes und langlebiges Nagelgerät mit Einzelauslösung für professionelle Ansprüche. Für Jumbo-Wellennägel von 10 bis 25 mm.
Einsatzbereich
  • Riegelwerkfixierungen
  • Gehäusefertigung
  • stumpfe Verbindungen
  • Särge

Vorteile/Ausführungen
  • schnelles und müheloses seitliches Laden
  • zugelassene Nägel für schubsteife Beplankungsstöße von OSB-Platten, Spanplatten und Nadelholzbrettern
  • mit Einlegeschienen auch 10–18 mm große Wellennägeln verwendbar

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
6,0–8,0 bar
  • Magazinkapazität
85 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
1,6 Liter
  • Abmessung L x B x H
390 x 101 x 275 mm
  • Gewicht
4,17 kg

Downloads

Für Sie interessant

Wellennägel | Streifennägel
angesehen
Gekauft
Wellennägel

Haubold Zubehör

In Streifen magazinierte Standard-Wellennägel.

Wellennagler WN 15/I | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Wellennagler WN 15/I

Haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarkes, professionelles und robustes Nagelgerät mit Einzel,- und Kontaktauslösung für den industriellen Einsatz. Für Haubold Wellennägel von 10 bis 15 mm.

Wellennagler CO 15 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Wellennagler CO 15

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller, robuster und gut ausgewogener Nagler mit Einzel,- und Kontaktauslösung für die Eckverbindung von z. B. Dachleisten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken