Menu

Wellennagler CO 15

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Kraftvoller, robuster und gut ausgewogener Nagler mit Einzel,- und Kontaktauslösung für die Eckverbindung von z. B. Dachleisten.
Einsatzbereich
  • Eckverbindungen
  • Rahmen

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbare Ausblasöffnung
  • wird von unten geladen

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,0–8,0 bar
  • Magazinkapazität
84 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
1,4 Liter
  • Abmessung L x B x H
301 x 82 x 283 mm
  • Gewicht
2,41 kg

Downloads

Für Sie interessant

Wellennägel | Streifennägel
angesehen
Gekauft
Wellennägel

Haubold Zubehör

In Streifen magazinierte Standard-Wellennägel.

Wellennagler WN 25 XII | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Wellennagler WN 25 XII

Haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarkes, robustes und langlebiges Nagelgerät mit Einzelauslösung für professionelle Ansprüche. Für Jumbo-Wellennägel von 10 bis 25 mm.

Wellennagler WN 15/I | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Wellennagler WN 15/I

Haubold | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarkes, professionelles und robustes Nagelgerät mit Einzel,- und Kontaktauslösung für den industriellen Einsatz. Für Haubold Wellennägel von 10 bis 15 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken