Menu

Coilnagler PC 90

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.
Einsatzbereich
  • Schalung
  • Ivarplank- und Hardieplank-Faserzementplatten

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Einstellung der Magazinhöhe
  • einstellbare Schlagtiefe
  • No-Mark-Nase
  • Gürtelhaken
  • Plastikschutzkappe

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,0–8,0 bar
  • Magazinkapazität
300 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
2,9 Liter
  • Abmessung L x B x H
311 x 132 x 357 mm
  • Gewicht
3,00 kg

Downloads

Für Sie interessant

Coil-Nägel H-Plus, CD16, glatt | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel H-Plus, CD16, glatt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Glattschaft.

Coil-Nägel H-Plus, CD16R, Ringnut | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel H-Plus, CD16R, Ringnut

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel CD16R, Ringnut, Linsenkopf | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel CD16R, Ringnut, Linsenkopf

Zubehör

Drahtgebundene Nagelrollen aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Linsenkopf und Rillenschaft.

Betonnagler CP-40 GAS 3G | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Betonnagler CP-40 GAS 3G

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller, leistungsstarker Akku-Betonnagler für die professionelle Anwendung im Trockenbau.

Coilnagler CN 100 EPAL | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 100 EPAL

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Nach unten gerichtete Ausblasöffnung.

Coilnagler CN 890 S | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 890 S

Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Mit Anti-Doppelschuss-Mechanismus und stufenlos einstellbarer Eintreibtiefe.

Coilnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC®

Lignoloc | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Druckluftnagler mit Einzelschuss- und Kontaktauslösung für kunststoffgebundene 15° Holz-Coilnägel.

Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC®

Lignoloc | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Handlicher Druckluftnagler mit Einzelschuss- und Kontaktauslösung für kunststoffgebundene 15° Holz-Coilnägel, mit und ohne Kopf.

Coilnagler PC 90 Excellent | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Aktion
Coilnagler PC 90 Excellent, Aktions-Set | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent, Aktions-Set

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15°-Coil-Nägel CD16.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken