Menu

Betonnagler CP-40 GAS 3G

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Kraftvoller, leistungsstarker Akku-Betonnagler für die professionelle Anwendung im Trockenbau.
Einsatzbereich
  • Schalung
  • Betonelemente
  • Profile für Trockenbau

Vorteile/Ausführungen
  • mit Gummikragen als Schutz vor Betonsplittern
  • benötigt weder Kabel, Schlauch noch Kompressor
  • einstellbare Einschlagtiefe
  • Auflegefuß
  • Gummigriff
  • Gürtelhaken
  • Gummischutz

Technische Daten
  • Schuss pro Gaspatrone
ca. 1.100
  • Schuss pro Akkuladung
ca. 8.000
  • Grad
  • Abmessung L x B x H
327 x 130 x 385 mm
  • Gewicht
3,8 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku Li-lon 7,2 V (2,5 Ah)
  • Ladegerät
  • Kunststoffkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Gaskartusche | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gaskartusche

Tjep Zubehör

Geeignet für verschiedene Nagler.

Stahl-/Betonnägel CPX, NK0, steppoint, Stahl, verzinkt | Streifennägel
angesehen
Gekauft
Stahl-/Betonnägel CPX, NK0, steppoint, Stahl, verzinkt

Tjep Zubehör

Kunststoffgebundene Stahl-/Betonnägel, in einem Winkel von 0°, aus hochwertigem Stahl mit Rundkopf und Steppoint-Schaft.

Coilnagler PC 90 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Coilnagler CN 100 EPAL | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 100 EPAL

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Nach unten gerichtete Ausblasöffnung.

Coilnagler CN 890 S | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 890 S

Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Mit Anti-Doppelschuss-Mechanismus und stufenlos einstellbarer Eintreibtiefe.

Coilnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC®

Lignoloc | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Druckluftnagler mit Einzelschuss- und Kontaktauslösung für kunststoffgebundene 15° Holz-Coilnägel.

Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC®

Lignoloc | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Handlicher Druckluftnagler mit Einzelschuss- und Kontaktauslösung für kunststoffgebundene 15° Holz-Coilnägel, mit und ohne Kopf.

Coilnagler PC 90 Excellent | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Aktion
Coilnagler PC 90 Excellent, Aktions-Set | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent, Aktions-Set

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15°-Coil-Nägel CD16.

Coilnagler PC 90 Aktions-Set, High Pressure | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Aktions-Set, High Pressure

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15°-Coil-Nägel CD16.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken