Menu

Kompressor Primus 5000 D, fahrbar

von Airko   |   mehr Druckluftkompressoren

Drucken
Laufruhiger und besonders leiser Einzylinderkompressor mit Direktantrieb für den industriellen Einsatz.
Vorteile/Ausführungen
  • Marken-Filterregler
  • 2 Manometer
  • 2 Airko-Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für einen reduzierten Anschluss gefiltert und einen unreduzierten Anschluss
  • thermischer Motorüberlastungsschutz und Sicherheitsventil
  • Airko-Druckleitung mit Lamellenoberfläche für beste Kühlung und lange Lebensdauer
  • hochwertiger Luftansaugfilter, großzügig dimensioniert mit leicht wechselbarem Filtereinsatz
  • Ventilplatten mit Hubbegrenzung und langer Lebensdauer
  • Markendruckschalter mit Entlastungsventil und Betriebsstundenzähler für optimale Überwachung
  • großzügig dimensionierter Lüfter für bestmögliche Kühlung
  • robuster Qualitäts-Energiesparmotor der Klasse IE2 für geringste Betriebskosten
  • Drehstromstecker mit Phasenwender

Anwendungen/Hinweise
  • Betrieb mit Wechselstrom/Drehstrom

Technische Daten
  • Hubvolumen
310 l/min
  • Füllleistung
229 l/min
  • Liefermenge
190 l/min
  • Geräuschpegel
67 dB(A)
  • Abmessung L x B x H
1.000 x 400 x 900 mm

Lieferumfang
  • Anschlusskabel
  • Phasenwendestecker

Downloads

Für Sie interessant

Kompressor Mega 400-50 D | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Mega 400-50 D

Metabo | Druckluftkompressoren

Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor mit Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf.

Kompressor Primus 7002 D, fahrbar | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Primus 7002 D, fahrbar

Airko | Druckluftkompressoren

Laufruhiger und besonders leiser Zweizylinderkompressor mit Direktantrieb für vollautomatischen Dauerbetrieb.

Kompressor Primus 6000 W, fahrbar | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Primus 6000 W, fahrbar

Airko | Druckluftkompressoren

Laufruhiger und besonders leiser Zweizylinderkompressor mit Direktantrieb in Industriequalität mit höchster Energieeffizienz und Topleistung für hohen Luftverbrauch.

Kompressor Primus 6000 D, fahrbar | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Primus 6000 D, fahrbar

Airko | Druckluftkompressoren

Laufruhiger und besonders leiser Zweizylinderkompressor mit Direktantrieb in Industriequalität mit höchster Energieeffizienz und Topleistung für hohen Luftverbrauch.

Kompressor Primus 7004 D, fahrbar | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Primus 7004 D, fahrbar

Airko | Druckluftkompressoren

Laufruhiger Zweizylinder-Hochleistungskompressor mit Direktantrieb für höchste Ansprüche an wirtschaftliche Dauerleistung und Druckluftmenge.

Kompressor Primus 8004 D, fahrbar | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Primus 8004 D, fahrbar

Airko | Druckluftkompressoren

Laufruhiger Zweizylinder-Hochleistungskompressor mit Direktantrieb für höchste Ansprüche an wirtschaftliche Dauerleistung und Druckluftmenge. Bis zu 20 % höherer Volumenstrom durch zweistufige Verdichtung.

Kompressor Maxxi 2,2 W-50 | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Maxxi 2,2 W-50

Airko | Druckluftkompressoren

Kompakter, fahrbarer Universalkompressor mit Direktantrieb für den gehobenen Einsatz.

Kolbenkompressor N 759-270-ST-KT | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kolbenkompressor N 759-270-ST-KT

Airko | Druckluftkompressoren

Ölgeschmierter und luftgekühlter Zweizylinder-Kolbenkompressor mit Direktantrieb in zweistufiger Ausführung und integriertem Kältetrockner.

Kompressor Maxxi 3,0 D-90 | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Maxxi 3,0 D-90

Airko | Druckluftkompressoren

Kompakter, fahrbarer Universalkompressor mit Direktantrieb für den gehobenen Einsatz.

Kompressor Remus 200-24 | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Remus 200-24

Airko | Druckluftkompressoren

Wartungsfreier, fahrbarer Kompressor mit Direktantrieb für saubere und ölfreie Druckluft. Für Hobby, Heimwerken und Kleinmontagen.

Kompressor Remus 220 | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Remus 220

Airko | Druckluftkompressoren

Direktgetriebener, fahrbarer Universalkompressor für den anspruchsvollen Einsatz.

Kompressor Remus 225 | Druckluftkompressoren
angesehen
Gekauft
Kompressor Remus 225

Airko | Druckluftkompressoren

Direktgetriebener, fahrbarer Universalkompressor für den anspruchsvollen Einsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken