Menu

Bohrer-Set Protector ProfiMulticut FORCE X, 13-teilig

von Alpen   |   mehr Bohrer

Drucken
Set aus Hartmetall-Granitbohrer, Hammerbohrer SDS-plus mit vier Vollhartmetall-Schneiden und Hartmetall-Mehrzweckbohrer.
Vorteile/Ausführungen
  • Granitbohrer mit spezieller Bohrergeometrie, Hartmetall-Platte und langer Standzeit
  • Hammerbohrer mit Dübellängenindikator, vibrationsarmem Lauf und schneller Bohrmehlförderung
  • Mehrzweckbohrer mit diamantgeschliffenen, scharfen Schneiden und 1/4"-Sechskantschaft

Technische Daten
  • Spitzenwinkel Granitbohrer
130°

Lieferumfang
  • je 1 Granit-, Hammer- und Mehrzweckbohrer Ø 6 / 8 / 10 mm
  • inkl. 4 Bits TX 10 / TX 20 / TX 30 / PZ2
  • Kunststoffkoffer

SDS-plus


Downloads

Für Sie interessant

Hammerbohrer SDS-plus, 2 Schneiden | Bohrer
angesehen
Hammerbohrer SDS-plus, 2 Schneiden

Forum Professional Solutions | Bohrer

Bohrer mit 2 Spezial-HM-Schneiden für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme.

Hammerbohrer SDS-plus, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Hammerbohrer SDS-plus, 4 Schneiden

Forum Professional Solutions | Bohrer

Bohrer mit 4 Spezial-HM-Schneiden für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme.

Hammerbohrer FORCE X, SDS-plus, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Hammerbohrer FORCE X, SDS-plus, 4 Schneiden

Alpen | Bohrer

Bohrer mit 4 Spezial-Vollhartmetall-Schneiden für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme.

Hammerbohrer SDS-plus-5, 2 Schneiden | Bohrer
angesehen
Hammerbohrer SDS-plus-5, 2 Schneiden

Bosch | Bohrer

Bohrer mit 2 Spezial-HM-Schneiden für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme.

Hammerbohrer SDS-plus-7X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Hammerbohrer SDS-plus-7X, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

4-Schneiden-Bohrer mit herausragender Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton.

Hohlbohrer FHD SDS-plus | Bohrer
angesehen
Hohlbohrer FHD SDS-plus

Fischer | Bohrer

Hohlbohrer für staubarmes Bohren mit gleichzeitiger Bohrlochreinigung durch direkten Abzug. Ebenfalls geeignet für sicheres und effizientes Verankern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken