Menu

Hammerbohrer SDS-max, 4 Schneiden, Alpen

von Alpen   |   mehr Bohrer

Drucken
Robuster SDS-max-Bohrer mit 4-Schneiden-Kopf für den Einsatz mit hohen Bohrgeschwindigkeiten.
Einsatzbereich
  • Beton
  • Stein
  • Mauerwerk

Vorteile/Ausführungen
  • 4-Schneiden-Geometrie
  • Bohrspitze mit hochbelastbarer Hartmetallplatte
  • präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
  • breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
  • speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit
  • aus überwachter Fertigung mit PGM-Prüfmarke
  • Rückverfolgbarkeit der Bohrer durch eindeutige Kennzeichnung

Anwendungen/Hinweise
  • für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme
  • bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
  • PGM-zertifiziert, garantiert die Einhaltung enger Toleranzen, exakte Bohrlöcher und sichere Dübelverankerungen

Material
  • HM/HW (Hartmetall)

HMSDS-max


Downloads

Für Sie interessant

Hammerbohrer SDS-max-7, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-max-7, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

SDS-max-Bohrer mit S-Schneider und geneigte Seitenschneider für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten.

Hammerbohrer SDS-max, 4 Schneiden, Forum | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-max, 4 Schneiden, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer

SDS-max-Bohrer mit 4-Schneiden-Kopf für den Einsatz mit hohen Bohrgeschwindigkeiten.

Hammerbohrer SDS-max, 2 Schneiden, Alpen | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-max, 2 Schneiden, Alpen

Alpen | Bohrer

Robuster SDS-max-Bohrer mit 2-Schneiden-Kopf für den Einsatz mit hohen Bohrgeschwindigkeiten.

Hammerbohrer EXPERT SDS-max-8X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer EXPERT SDS-max-8X, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

SDS-max-Bohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf für herausragende Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton, hält 3-mal länger als ein SDS-max-4-Bohrer.

Hammerbohrer EXPERT SDS Clean max-8X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer EXPERT SDS Clean max-8X, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

Leistungsstarker SDS-max-Saugbohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und robustem Absaugrohr für präzise und saubere Bohrlöcher, zur schnelleren Installation chemischer Dübel sowie für ein staubfreies Arbeitsfeld – Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang.

Aktion
Hammerbohrer-Set EXPERT SDS Clean max-8X, 4 Schneiden, mit Anschluss | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer-Set EXPERT SDS Clean max-8X, 4 Schneiden, mit Anschluss

Bosch | Bohrer

Leistungsstarker SDS-max-Saugbohrer mit Saugstutzen, 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und robustem Absaugrohr für präzise und saubere Bohrlöcher, zur schnelleren Installation chemischer Dübel sowie für ein staubfreies Arbeitsfeld – Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang.

Durchbruchbohrer SDS-max-9, BreakThrough | Bohrer
angesehen
Gekauft
Durchbruchbohrer SDS-max-9, BreakThrough

Bosch | Bohrer

SDS-max-Glockenbohrer mit konischem Schaft sowie vakuumgelötete, gehärtete 3-Schneiden-Spitze aus Carbide für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken