Menu

Spiralmesser HW

von Festool   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
Langlebiges Hobelmesser für Einhand-Elektrohobel. Geeignet für alle üblichen Hobelarbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Rundlauf
  • schneller Messerwechsel mit nur 3 Schrauben
  • optimaler Sitz kein Einstellen des Messerüberstandes nötig

Material
  • Hartmetall

Downloads

Für Sie interessant

HSS Hobelmesserpaar | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
HSS Hobelmesserpaar

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Hobelmesserpaar für Makita 1911B.

HM-Wendemesser | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
HM-Wendemesser

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Wendemesser mit Rückennut für Hobel.

HM-Wendemesserpaar 25 mm | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
HM-Wendemesserpaar 25 mm

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

HM-Wendemesserpaar zu Virutex Hobel.

Wendehobelmesser 300 mm | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendehobelmesser 300 mm

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Zu Balkenhobel Hema, Holzher und Protool.

Wendemesser Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendemesser Makita

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Mit Druckplatten, für Makita 1100, 1902, N1923B.

Wendehobelmesser Carbide | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendehobelmesser Carbide

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Praktisches Hobelmesser für saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien, geeignet für die meisten Handhobelmaschinen mit 82-mm-Messern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken