Menu

Wendehobelmesser Carbide

von Bosch   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
Praktisches Hobelmesser für saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien, geeignet für die meisten Handhobelmaschinen mit 82-mm-Messern.
Einsatzbereich
  • für viele Hobelanwendungen geeignet wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen

Vorteile/Ausführungen
  • scharfe Klingen, beidseitig geschliffen, Messer kann auch gewendet genutzt werden

Downloads

Für Sie interessant

Handhobel GHO 40-82 C | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Handhobel GHO 40-82 C

Bosch Zubehör von

Robuster Hobel mit ultrascharfen Messern und einer konstanten Drehzahl für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte. Kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click-&-Clean-Absaugsystem.

HSS Hobelmesserpaar | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
HSS Hobelmesserpaar

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Hobelmesserpaar für Makita 1911B.

HM-Wendemesser | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
HM-Wendemesser

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Wendemesser mit Rückennut für Hobel.

Spiralmesser HW | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Spiralmesser HW

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Langlebiges Hobelmesser für Einhand-Elektrohobel. Geeignet für alle üblichen Hobelarbeiten.

HM-Wendemesserpaar 25 mm | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
HM-Wendemesserpaar 25 mm

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

HM-Wendemesserpaar zu Virutex Hobel.

Wendehobelmesser 300 mm | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendehobelmesser 300 mm

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Zu Balkenhobel Hema, Holzher und Protool.

Wendemesser Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendemesser Makita

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Mit Druckplatten, für Makita 1100, 1902, N1923B.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken