Menu

L-BOXX 374 Professional

von Bosch   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken

Transport- und Aufbewahrungsbox für Elektrowerkzeuge.


Einsatzbereich
  • Handwerk, Industrie
  • Service- und Dienstleistungsunternehmen

Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Öffnen gestapelter Boxen
  • verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
  • mit allen L-BOXX-Versionen und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO volle Flexibilität dank Kompatibilität
  • robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material und verbesserten Verschlussbügeln

Technische Daten
  • Materialausführung
ABS
  • maximale Belastung
25,0 kg
  • Gewicht
3,0 kg

Downloads

Für Sie interessant

L-BOXX 136 Professional | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
L-BOXX 136 Professional

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Transport- und Aufbewahrungsbox für Elektrowerkzeuge.

LS-BOXX 306 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
LS-BOXX 306

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Mit der LS-BOXX 306 können Sie Werkzeuge, Kleinteile und Zubehör kompakt in einer Einheit verstauen.

SYS-PowerHub | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
SYS-PowerHub

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

SYS-PowerHub verbindet alle Vorteile einer herkömmlichen Kabeltrommel mit den Vorteilen des Festool Systainer-Systems.

SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Kompakte, mobile und handliche SYS-PowerStation zum Betrieb von Netzmaschinen und Laden von Akkupacks mit Netzspannung. Komplett frei von klassischen Energiequellen wie Steckdose, Generator oder Baustromverteiler für einen garantiert planbaren Arbeitsalltag.

MAKPAC Systainer Typ 1 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
MAKPAC Systainer Typ 1

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Koffer für praktisches Aufbewahren von Maschinen und Zubehör.

MAKPAC Systainer Typ 2 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
MAKPAC Systainer Typ 2

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Koffer für praktisches Aufbewahren von Maschinen und Zubehör.

MAKPAC Systainer Typ 3 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
MAKPAC Systainer Typ 3

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Koffer für praktisches Aufbewahren von Maschinen und Zubehör.

MAKPAC Systainer Typ 4 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
MAKPAC Systainer Typ 4

Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Koffer für praktisches Aufbewahren von Maschinen und Zubehör.

Schublade LS-Tray 92 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Schublade LS-Tray 92

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Passend zu LS-BOXX 306.

Materialwagen | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Materialwagen

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Mit 4 Lenkrollen (2 feststellbar).

Koffer L-BOXX Mini 2.0 | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Koffer L-BOXX Mini 2.0

Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Zum sicheren und sauberen Transport von Werkzeug und Zubehör.

Werkzeugkoffer | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer

Fein | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Passend für Bohrmaschinen, Stichsägen, Knabber, Blechscheren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken