Menu

Umreifungsgerät IMA für Stahlband

mehr Verpackungswerkzeuge, Abroller

Drucken
Leichtes und robustes Kombinationsspann- und -Verschlussgerät, hülsenlos, für flache und runde Packstücke.
Technische Daten
  • Packstückart
flach (min. Länge 150 mm/6"), rund (min. Ø 1.000 mm/40") 
  • Bandbreite
13, 16, 19 mm / 1/2", 5/8", 3/4"
  • Banddicke (blank)
0,45–0,7 mm Rmax. 850 N/mm²
  • Banddicke (behandelt)
0,45–0,6 mm Rmax. 880 N/mm²
  • Spannung
max. 5.000 N
  • Gewicht
ca. 4 kg

Lieferumfang
  • inklusiv Umbausatz für erwähnte Bandbreiten

Downloads

Für Sie interessant

Verpackungswerkzeuge, Abroller
Das könnte Sie auch interessieren
Verpackungsstahlband | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Verpackungsstahlband

Das könnte Sie auch interessieren

Stahlband mit abgerundeten Kanten. Verhindert Beschädigungen am Packgut und Verletzungen bei der Handhabung.

Verpackungswerkzeuge, Abroller
Das könnte Sie auch interessieren
Stahlbandabroller SEH-51F | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Stahlbandabroller SEH-51F

Das könnte Sie auch interessieren

Robuster Stahlbandabroller für Stahlband mit praktischem Materialkasten für diverses Zubehör.