Menu

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Tank

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und Wartungsgerät zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen.
Einsatzbereich
  • Frischöle und schwer entflammbare Öle

Vorteile/Ausführungen
  • komplett montiert auf fixer Montageplatte
  • integrierte Tragegriffe
  • demontierbarer Stahlpalettenfuß
  • Ölabgabe über Digital-Handdurchlaufzähler

Anwendungen/Hinweise
  • mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.21-288 des DIBt, D-Berlin

Technische Daten
  • Behälteranschluss (Fassverschraubung)
4 x G 2" i
  • Befüllung
2"-Füllstutzen
  • Druckluftanschluss (Stecknippel)
NW 7,2–7,8 mm

Material
  • Außenbehälter aus Stahlblech feuerverzinkt
  • Innenbehälter aus HDPE

Lieferumfang
  • Sauggarnitur
  • Förderschlauch, 8 m, G 1/2" i/a mit Schlauchhalter
  • digitaler Handdurchlaufzähler mit automatisch schließendem Antitropfmundstück
    und Drehgelenk
  • Halterung für Handdurchlaufzähler, Tropfbecher
  • Wartungsgerät

Downloads

Für Sie interessant

Schmierstoffgeräte
Das könnte Sie auch interessieren
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1

Pressol Das könnte Sie auch interessieren

Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Schmierstoffgeräte
Das könnte Sie auch interessieren
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk

Pressol Das könnte Sie auch interessieren

Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Schmierstoffgeräte
Das könnte Sie auch interessieren
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Fahrwagen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Fahrwagen

Pressol Das könnte Sie auch interessieren

Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 und Fahrwagen mit leisem Lauf, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Schmierstoffgeräte
Das könnte Sie auch interessieren
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk und Fahrwagen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk und Fahrwagen

Pressol Das könnte Sie auch interessieren

Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 und Fahrwagen mit leisem Lauf, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Handhebel-Ölpresse HHÖP, Düsenrohr, 3-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Handhebel-Ölpresse HHÖP, Düsenrohr, 3-teilig

Pressol | Schmierstoffgeräte

Handhebelpresse für Öle und Fließfette, geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen da bei minimaler Hebelöffnung Öl zuverlässig angesaugt und abgegeben werden kann.

Öl-Handhebelpumpe | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Handhebelpumpe

Pressol | Schmierstoffgeräte

Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung, zur Direktbefüllung von Getrieben und Stellen, die schwer zugänglich sind.

Fasspumpe ABS + PA6 | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fasspumpe ABS + PA6

Pressol | Schmierstoffgeräte

Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung und Abgabeschlauch.

Öl-Kurbelpumpe | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Kurbelpumpe

Pressol | Schmierstoffgeräte

Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung und leichtgängiger Handkurbel, zum Befüllen von diversen Behältern.

Öl-Pneumatikpumpe 3:1 | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpe 3:1

Pressol | Schmierstoffgeräte

Druckluftpumpe zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1

Pressol | Schmierstoffgeräte

Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk

Pressol | Schmierstoffgeräte

Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Fahrwagen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Fahrwagen

Pressol | Schmierstoffgeräte

Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 und Fahrwagen mit leisem Lauf, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken