Menu

Öl-Handhebelpumpe

von Pressol   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung, zur Direktbefüllung von Getrieben und Stellen, die schwer zugänglich sind.
Einsatzbereich
  • Öle bis SAE 140
  • selbstschmierende, nicht aggressive Medien
  • Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen

Vorteile/Ausführungen
  • schnell aufgesetzt und fixiert
  • Abgabeschlauch 1,5 m
  • Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn
  • höhenverstellbarer Befestigungsstern

Technische Daten
  • Behälteranschluss (Fassverschraubung)
G 2" a, zusätzlich M 64 x 4 a bei 60-Liter-Version

Material
  • Pumpenkopf aus schlagfestem Zinkdruckguss
  • Pumpenkörper aus verzinktem Stahl
  • Dichtungen aus NBR (Nitril)

Downloads

Für Sie interessant

Handhebel-Ölpresse HHÖP, Düsenrohr, 3-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Handhebel-Ölpresse HHÖP, Düsenrohr, 3-teilig

Pressol | Schmierstoffgeräte

Handhebelpresse für Öle und Fließfette, geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen da bei minimaler Hebelöffnung Öl zuverlässig angesaugt und abgegeben werden kann.

Fasspumpe ABS + PA6 | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fasspumpe ABS + PA6

Pressol | Schmierstoffgeräte

Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung und Abgabeschlauch.

Öl-Kurbelpumpe | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Kurbelpumpe

Pressol | Schmierstoffgeräte

Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung und leichtgängiger Handkurbel, zum Befüllen von diversen Behältern.

Öl-Pneumatikpumpe 3:1 | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpe 3:1

Pressol | Schmierstoffgeräte

Druckluftpumpe zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1

Pressol | Schmierstoffgeräte

Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk

Pressol | Schmierstoffgeräte

Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Fahrwagen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Fahrwagen

Pressol | Schmierstoffgeräte

Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 und Fahrwagen mit leisem Lauf, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk und Fahrwagen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk und Fahrwagen

Pressol | Schmierstoffgeräte

Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1 und Fahrwagen mit leisem Lauf, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Tank | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Tank

Pressol | Schmierstoffgeräte

Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und Wartungsgerät zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen.

Öl-Elektropumpen-Set | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Elektropumpen-Set

Pressol | Schmierstoffgeräte

Öl-Elektropumpe mit Schnellkupplung für einen raschen Fasswechsel, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Elektropumpen-Set mit Fahrwagen | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Elektropumpen-Set mit Fahrwagen

Pressol | Schmierstoffgeräte

Öl-Elektropumpe mit Schnellkupplung für einen raschen Fasswechsel, zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Öl-Elektropumpen-Set mit Tank | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Öl-Elektropumpen-Set mit Tank

Pressol | Schmierstoffgeräte

Elektrische Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllstandanzeige und optischer Leckanzeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und Montageplatte zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken