Menu

Fett-Handhebelpresse

von Umeta   |   mehr Schmierstoffgeräte

Drucken
Das bewährte TWIN-LOCK Sytem, ist verbunden mit der Möglichkeit, mit nur einer Hand zu arbeiten. Die Dichtelemente sind druckabhängig, dadurch paßt sich die Dichtwirkung dem jeweiligen Arbeitsdruck an.
Anwendungen/Hinweise
  • TWIN-LOCK werden wahlweise im Polybeutel oder Einzelkarton mit Gebrauchsanweisung geliefert

Technische Daten
  • Anschlussgewinde
G 1/8"
  • passende Kartuschen
400 g nach DIN 1284
  • Druckleistung
800 bar/ 11 600 PSI
  • Förderleistung
ca 2ccm/ 0.06 Oz. pro Hub

Material
  • Fettpresse mit hochwertigem, verzinktem oder lackiertem Stahlgehäuse

DIN 1283


Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium

Schuller Eh´klar | Schmierstoffgeräte

Profi-Kartuschenpresse in leichter, stabiler Ausführung für Beutel und Kartuschen, mit glatter Schubstange.

Kartuschenpresse, Metall | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse, Metall

Schuller Eh´klar | Schmierstoffgeräte

Leichte, lackierte Blechausführung mit Achtkant-Zahnstange.

Stoßdruckpresse, Hohldüse | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Stoßdruckpresse, Hohldüse

Abnox | Schmierstoffgeräte

Vollständig zerlegbar für eine problemlose Reinigung und Wartung.

Stoßdruckpresse, ausziehbares Rohr | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Stoßdruckpresse, ausziehbares Rohr

Pressol | Schmierstoffgeräte

Druckpresse aus Kunststoff oder Stahl für Fette.

Fett-Handpresse, pneumatisch | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handpresse, pneumatisch

Schmierstoffgeräte

Druckluft-Fettpresse für handelsübliche 400-g-Kartusche oder loses Fett.

Fett-Handhebelpresse 5500, OKS | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse 5500, OKS

OKS | Schmierstoffgeräte

Praktische Handehebelfettpresse, in qualitativ hochwertiger, massiver Ausführung.

Fett-Handhebelpresse, schwere Ausführung | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, schwere Ausführung

Abnox | Schmierstoffgeräte

Robuste Handhebelpresse in schwerer Industrie-Ausführung mit abrutschsicherem Handgriff.

Fett-Handhebelpresse, 5-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, 5-teilig

Pressol | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung, geeignet für Fette bis NLGI-Klasse 2, ideal im Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, bei denen der Handhebel nicht ganz geöffnet werden kann.

Fett-Handhebelpresse, 3-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, 3-teilig

Forum Professional Solutions | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung mit verzinktem Stahlrohr-Presskörper.

Fett-Handhebelpresse, Düsenrohr, 3-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse, Düsenrohr, 3-teilig

Pressol | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung aus verzinktem Stahlrohr-Presskörper.

Fett-Handhebelpresse für Lube-Shuttle®-System, 3-teilig | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse für Lube-Shuttle®-System, 3-teilig

Mato | Schmierstoffgeräte

Schwere Industrie-Ausführung mit verzinktem Stahlkopf und ergonomisch geformten Handgriff für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen.

Fett-Druckluftsprühgerät Lubejet-Eco | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Druckluftsprühgerät Lubejet-Eco

Mato | Schmierstoffgeräte

Druckluft-Sprühgerät für Lube-Shuttle®-Kartuschen und vielseitige Anwendungen, ohne weitere chemische Zusätze oder Treibgas.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken