Menu

Kleinrollen WC-Papier Kleenex® ICON™

von Kimberly-Clark   |   mehr Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Drucken
Hochwertiges, zuverlässiges und saugfähiges Toilettenpapier für höchsten Komfort in den Waschräumen. Speziell geeignet für Rollenhandtuchspender ICON™ mit auswechselbaren Blenden, zur individuellen Gestaltung von Waschräumen.
Einsatzbereich
  • speziell für Toilettenpapierspender ICON™

Vorteile/Ausführungen
  • besonders weich für höchsten Komfort
  • löst sich leicht im Wasser auf und beugt Verstopfungen von Abwasserleitungen vor 

Material
  • FSC-zertifiziertes Papier (100 % Recycling-Material)

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerForest Stewardship Council® (FSC®)EU-Ecolabel


Begründung Nachhaltigkeit
Kimberly-Clark setzt auf Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-Zertifizierung) und das Umweltmanagementsystem ISO 14001. Das ist jene international anerkannte Norm, die ein wirksames Umwelt-Management-System bescheinigt.

Downloads

Für Sie interessant

Kleinrollen WC-Papier Kleenex® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Kleinrollen WC-Papier Kleenex®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Hochwertiges, zuverlässiges und saugfähiges Toilettenpapier für höchsten Komfort in den Waschräumen, bestens geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge.

Kleinrollen WC-Papier Scott® Control™ | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Kleinrollen WC-Papier Scott® Control™

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kostengünstiges, 3-lagiges Kleinrollen-Toilettenpapier für hohen Komfort in den Waschräumen, reduziert Kosten und Abfallmengen.

Einzelblatt WC-Papier Kleenex® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Einzelblatt WC-Papier Kleenex®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier für höchsten Komfort, mit bis zu 40 % weniger Verbrauch durch Einzelblattsystem.

Einzelblatt WC-Papier Scott® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Einzelblatt WC-Papier Scott®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und bis zu 40 % weniger Verbrauch durch Einzelblattsystem.

Jumborollen WC-Papier Scott® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Jumborollen WC-Papier Scott®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier für stark frequentierte Bereiche mit hoher Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand.

WC-Papier | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
WC-Papier

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Hochwertiges, 3-lagiges Toilettenpapier in sehr guter Qualität.

WC-Papier Lavella | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
WC-Papier Lavella

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Geprägtes, 3-lagiges Toilettenpapier in sehr guter Qualität.

WC-Papier, Standard | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Gekauft
WC-Papier, Standard

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kostengünstiges, 2-lagiges Toilettenpapier in guter Qualität.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken