Menu
Drucken
Hochwertiges, 3-lagiges Toilettenpapier in sehr guter Qualität.
Vorteile/Ausführungen
  • dermatologisch getestet

Material
  • 100 % Zellulose

Downloads

Für Sie interessant

Kleinrollen WC-Papier Kleenex® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Kleinrollen WC-Papier Kleenex®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Hochwertiges, zuverlässiges und saugfähiges Toilettenpapier für höchsten Komfort in den Waschräumen, bestens geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge.

Kleinrollen WC-Papier Kleenex® ICON™ | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Kleinrollen WC-Papier Kleenex® ICON™

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Hochwertiges, zuverlässiges und saugfähiges Toilettenpapier für höchsten Komfort in den Waschräumen. Speziell geeignet für Rollenhandtuchspender ICON™ mit auswechselbaren Blenden, zur individuellen Gestaltung von Waschräumen.

Kleinrollen WC-Papier Scott® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Kleinrollen WC-Papier Scott®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kostengünstiges, 3-lagiges Kleinrollen-Toilettenpapier bietet einen hohen Komfort in den Waschräumen, reduziert Kosten und Abfallmengen.

Einzelblatt WC-Papier Kleenex® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Einzelblatt WC-Papier Kleenex®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier für höchsten Komfort mit bis zu 40 % weniger Verbrauch durch Einzelblattsystem.

Einzelblatt WC-Papier Scott® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Einzelblatt WC-Papier Scott®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und bis zu 40 % weniger Verbrauch durch Einzelblattsystem.

Jumborollen WC-Papier Scott® | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Jumborollen WC-Papier Scott®

Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

2-lagiges Toilettenpapier für stark frequentierte Bereiche mit hoher Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand.

WC-Papier LAVELLA | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
WC-Papier LAVELLA

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Geprägtes, 3-lagiges Toilettenpapier in sehr guter Qualität.

WC-Papier, Standard | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
WC-Papier, Standard

Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kostengünstiges, 2-lagiges Toilettenpapier in guter Qualität.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken