Menu

Teilereinigungsgerät Typ G-50-l

von IBS Scherer   |   mehr Teilereinigung

Drucken
Gerät in geschlossener Industrieausführung und stabiler, kompakter Bauweise zur einfachen Teilereinigung.
Einsatzbereich
  • ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandsetzungsabteilung

Vorteile/Ausführungen
  • robuste und stabile Bauweise (made in Germany)
  • problemloses Reinigen durch geschlossenes Kreislaufsystem, auch bei der Entsorgung
  • lange Lebensdauer durch Pulverbeschichtung der Geräte
  • bedienungsfreundliche, wartungsfreie Technik, 3 Jahre Garantie auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)
  • anwenderfreundlich und leicht bedienbar dank bequemer, sicherer Fußschalter-Technik gemäß DGUV-Regel
  • Kostenersparnis durch Reinigung im Kreislaufsystem

Anwendungen/Hinweise
  • erfüllt die Anforderungen der Kreislaufwirtschafts-Gesetzgebung
  • durch Betätigung des Fußschalters fördert die selbstansaugende Spezialpumpe das Reinigungsmittel aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel
  • während des manuellen Reinigungsvorgangs fließt stets Flüssigkeit nach und die schmutzbehaftete Flüssigkeit läuft zurück ins Fass, schwere Schmutzpartikel setzen sich am Fassboden ab
  • Reinigungsmittel sollte nach spätestens 12 Monaten getauscht werden 
  • zum Schutz vor Leckagen, wird die Verwendung einer passenden Auffangwanne empfohlen 

Technische Daten
  • Tragfähigkeit
150 kg
  • Anschluss
230 V, 50 Hz
  • Gebinde
50-l-Fass

Lieferumfang
  • selbstansaugende, energiesparende, störungs- und wartungsfreie Spezialpumpe
  • Fußschalter
  • Reinigungspinsel mit Schlauchanschluss
  • ohne Fassgebinde

Geprüfte SicherheitCE


Downloads

Für Sie interessant

Reinigungspinsel | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Reinigungspinsel

IBS Scherer Zubehör

Spezialpinsel als Sonderanfertigung für die IBS-Teilereinigungsgeräte.

Auffangwanne Typ WF | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Auffangwanne Typ WF

IBS Scherer Zubehör

Sicherheitsauffangwanne als Ergänzung für Teilereinigungsgerät Typ F2 und G-50-l.

Teilereinigungsgerät Typ F2 | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Teilereinigungsgerät Typ F2

IBS Scherer | Teilereinigung

Fahrbares Gerät im Sackkarrenprinzip mit großer Arbeitsfläche, ideal zur Reinigung von mittelgroßen und schweren Teilen.

Teilereinigungsgerät Typ K | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Teilereinigungsgerät Typ K

IBS Scherer | Teilereinigung

Gerät mit geringem Platzbedarf, wird direkt auf einem 200-l-Fass platziert, zum Reinigen sperriger und schwerer Teile.

Teilereinigungsgerät Typ M ohne Deckel | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Teilereinigungsgerät Typ M ohne Deckel

IBS Scherer | Teilereinigung

Gerät in Werkbankhöhe mit sehr großer Arbeitsfläche, ideal zur Reinigung von besonders großen und schweren Teilen.

Teilereinigungsgerät Typ W-250 | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Teilereinigungsgerät Typ W-250

IBS Scherer | Teilereinigung

Beheizbares Gerät mit großer Arbeitsfläche für den Einsatz von IBS-Spezialreinigern WAS zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile.

Teilereinigungsgerät Typ WD-100 | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Teilereinigungsgerät Typ WD-100

IBS Scherer | Teilereinigung

Beheizbares Teilereinigungsgerät für die manuelle Kleinteilereinigung im Hochdrucksprühverfahren.

Waschautomat JUMBO | Teilereinigung
angesehen
Gekauft
Waschautomat JUMBO

IBS Scherer | Teilereinigung

Beheizbares Gerät mit vollautomatisch ablaufendem Reinigungsprozess für wässrige Reinigungsmittel, zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen. Universell einsetzbar zur vollautomatischen Reinigung von Kleinteilen in der Produktion, Fertigung und Instandhaltung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken