Menu

Stahlflaschenwagen 2 x 20 l

mehr Transportgeräte

Drucken
Für 20-l-Flaschen mit Kettensicherung.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitlager
  • Vollgummibereifung

Technische Daten
  • Rad-Ø x Breite
200 x 50 mm
  • Gesamthöhe
880 mm
  • Gesamtbreite
620 mm
  • Gewicht
12 kg

Downloads

Für Sie interessant

Stahlflaschenwagen | Transportgeräte
angesehen
Stahlflaschenwagen

Gesa | Transportgeräte

Stahlflaschenwagen für 2 x 50 Liter Flaschen, Vollgummiräder mit Rollenlager.

Stahlflaschenwagen 2 x 50 l | Transportgeräte
angesehen
Stahlflaschenwagen 2 x 50 l

Transportgeräte

Für 50-l-Flaschen mit Kettensicherung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken