Menu

Stahlflaschenwagen für 1 Stahlflasche

mehr Transportgeräte

Drucken
Wagen mit Standplatte, Kettensicherung, Vollgummibereifung und rotem PVC-Handgriff.
Technische Daten
  • Rad-Ø x Breite
200 x 50 mm

Material
  • Vollgummireifen

Downloads

Für Sie interessant

Stahlflaschenwagen | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen

Gesa | Transportgeräte

Stahlflaschenwagen für 2 x 50 Liter Flaschen, Vollgummiräder mit Rollenlager.

Stahlflaschenwagen für 2 Stahlflaschen | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen für 2 Stahlflaschen

Transportgeräte

Wagen mit Standplatte, Kettensicherung, Vollgummibereifung und rotem PVC-Handgriff.

Stahlflaschenwagen für 2 x 50-l-Flaschen | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen für 2 x 50-l-Flaschen

Transportgeräte

Wagen aus robuster Stahlrohrkonstruktion mit Standplatte, Kettensicherung und Vollgummibereifung.

Stahlflaschenwagen Propan / Sauerstoff | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen Propan / Sauerstoff

Transportgeräte

Wagen aus robuster Stahlrohrkonstruktion mit großer Standplatte, Kettensicherung und Vollgummibereifung.

Stahlflaschenwagen Propan / Sauerstoff, 11 kg | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen Propan / Sauerstoff, 11 kg

Transportgeräte

Wagen aus robuster Stahlrohrkonstruktion mit großer Standplatte, Kettensicherung und Vollgummibereifung.

Stahlflaschenwagen Propan | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen Propan

Transportgeräte

Wagen aus robuster Stahlrohrkonstruktion mit Standplatte, Kettensicherung und Vollgummibereifung.

Flaschenwandhalterung | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Flaschenwandhalterung

Transportgeräte

Wandhalterung mit galvanisch verzinkten Flaschenbügeln auf einer U-Schiene, zur Wandbefestigung.

Stahlflaschenwagen mit Spornrad | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen mit Spornrad

Transportgeräte

Wagen aus robuster Stahlrohrkonstruktion mit Standplatte und einklappbarem Spornrad, Kettensicherung und Vollgummibereifung.

Kran-Flaschenwagen | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Kran-Flaschenwagen

Transportgeräte

Wagen aus robuster Stahlrohrkonstruktion mit Standplatte und Kranaufhängung, Kettensicherung und Vollgummibereifung.

Flaschenwagen ROLLERFLAM | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Flaschenwagen ROLLERFLAM

Air Liquide | Transportgeräte

Flaschenwagen mit Aufbewahrungsköcher für Schweißstäbe und Schlauchaufhängung, ideal für das ALbee-Flaschensystem für 5- und 11-Liter-Flaschen.

Flaschenwagen OXYFLAM | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Flaschenwagen OXYFLAM

Air Liquide | Transportgeräte

Flaschenwagen mit zusammenklappbarem Bügel, Aufbewahrungsköcher für Schweißstäbe und Schlauchaufhängung, ideal für das ALbee-Flaschensystem für 5- und 10-Liter-Flaschen.

Stahlflaschenwagen Universal | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Stahlflaschenwagen Universal

Transportgeräte

Variable Gasflaschenkarre aus robuster Stahlrohrkonstruktion und Standplatte, zum sicheren Transport von Gasflaschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken