Menu

Hebelzug YaleERGO 360

von Yale   |   mehr Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Drucken
Hebelzug mit einem Arbeitsbereich von 360° ist ein Allzweckgerät für effizientes Arbeiten in jedem beliebigem Winkel, sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Handhebel mit integriertem Klappgriff ermöglicht einen Arbeitsbereich von 360°
  • durch ein Sichtfenster im Handhebel wird dem Anwender die Arbeitsrichtung durch Pfeil-Symbole angezeigt
  • leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen des Laststranges auch bei einhändiger Bedienung
  • gekapselte Lastdruckbremse bleibt frei von Verschmutzungen und Nässe für eine präzise Lastpositionierung
  • ergonomische und sicherheitsfördernde Gestaltung für ein bis zu 12-mal schnelleres Arbeiten gegenüber konventionellen Allzweckgeräten

Material
  • leichtes und hochfestes Aluminiumgehäuse mit hochwertigen Lagern, pulverbeschichtet für zusätzlichen Schutz der Oberfläche
  • Kettenführung und Kettenabstreifer aus robustem Temperguss, zusätzlich verzinkt zum Schutz vor Korrosion
  • geschmiedete Haken und gegossene Sicherheitsbügel für eine zuverlässige und sichere Lastaufnahme
  • rutschfester Klappgriff aus schlagfestem Kunststoff mit Stahlkern

Downloads

Für Sie interessant

Hebelzug Yalehandy | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Hebelzug Yalehandy

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Kleiner, leichter Hebelzug aus Stahlblech, Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.

Handhebelzug UNOplus-A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handhebelzug UNOplus-A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Vielseitiger Ratschenhebelzug zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten. Breites Einsatzspektrum durch kompakte Bauweise und robuste Stahlblech-Konstruktion.

Ratschenhebelzug DoBlack | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Ratschenhebelzug DoBlack

Dolezych | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Vielseitiges Gerät mit kompakter Bauweise und robuster Stahlblech-Konstruktion, zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.

Stirnradflaschenzug Silverline | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Silverline

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Stirnradflaschenzug in hervorragender Qualität mit Tragfähigkeit von 500 bis 5.000 kg.

Stirnradflaschenzug Yale VSIII | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Yale VSIII

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Stirnradflaschenzug in hervorragender Qualität mit Tragfähigkeit von 500 bis 5.000 kg.

Stirnradflaschenzug Yalelift 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Yalelift 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Langlebiger Stirnradflaschenzug mit einstellbarer Überlastsicherung, Kettenspeicher und extrem niedriger Bauhöhe für größtmögliche Nutzung der Hubhöhe. Die Haken sind mit robusten Sicherheitsbügeln versehen und um 360° drehbar.

Stirnradflaschenzug YaleMINI 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug YaleMINI 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Handlicher Stirnradflaschenzug mit einer um 360° drehbaren Handkettenführung und einer Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Position. Einfach zu transportieren durch kompaktes Design.

Handkettenzug Yalelift360 mit Rollfahrwerk | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handkettenzug Yalelift360 mit Rollfahrwerk

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Handbetriebener Flaschenzug mit Rollfahrwerk und Handkettengehäuse welches um 360° gedreht werden kann, zum Positionieren, Ziehen und Heben von Lasten in jeder Lage, selbst bei engen Raumverhältnissen.

Zughub D 85 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Zughub D 85

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Allzweckgerät mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.

Handfahrwerk HTP Typ A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handfahrwerk HTP Typ A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Zum genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten.

Haspel-Handfahrwerk HTG Typ A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Haspel-Handfahrwerk HTG Typ A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Zum genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken