Menu

Handhebelzug UNOplus-A

von Yale   |   mehr Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Drucken
Vielseitiger Ratschenhebelzug zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten. Breites Einsatzspektrum durch kompakte Bauweise und robuste Stahlblech-Konstruktion.
Einsatzbereich
  • geeignet auch zur Ladungssicherung nach EN 12195

Vorteile/Ausführungen
  • Kettenführungsrolle für einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
  • Handhebel mit optimierter Lagerung im Gehäusedeckel und ergonomischem Gummihandgriff
  • geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung
  • leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last
  • Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen
  • Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen
  • rutschfester Gummigriff für zusätzlichen Schutz gegen Abrutschen

Material
  • Gehäuse aus Stahlblech
  • Rundstahlkette, verzinkt
  • Haken aus geschmiedetem, hochlegiertem Vergütungsstahl, alterungsbeständig

Downloads

Für Sie interessant

Hebelzug Yalehandy | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Hebelzug Yalehandy

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Kleiner, leichter Hebelzug aus Stahlblech, Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.

Hebelzug YaleERGO 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Hebelzug YaleERGO 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Hebelzug mit einem Arbeitsbereich von 360° ist ein Allzweckgerät für effizientes Arbeiten in jedem beliebigem Winkel, sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen.

Ratschenhebelzug DoBlack | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Ratschenhebelzug DoBlack

Dolezych | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Vielseitiges Gerät mit kompakter Bauweise und robuster Stahlblech-Konstruktion, zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.

Stirnradflaschenzug Silverline | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Silverline

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Stirnradflaschenzug in hervorragender Qualität mit Tragfähigkeit von 500 bis 5.000 kg.

Stirnradflaschenzug Yale VSIII | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Yale VSIII

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Stirnradflaschenzug in hervorragender Qualität mit Tragfähigkeit von 500 bis 5.000 kg.

Stirnradflaschenzug Yalelift 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Yalelift 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Langlebiger Stirnradflaschenzug mit einstellbarer Überlastsicherung, Kettenspeicher und extrem niedriger Bauhöhe für größtmögliche Nutzung der Hubhöhe. Die Haken sind mit robusten Sicherheitsbügeln versehen und um 360° drehbar.

Stirnradflaschenzug YaleMINI 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug YaleMINI 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Handlicher Stirnradflaschenzug mit einer um 360° drehbaren Handkettenführung und einer Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Position. Einfach zu transportieren durch kompaktes Design.

Handkettenzug Yalelift360 mit Rollfahrwerk | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handkettenzug Yalelift360 mit Rollfahrwerk

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Handbetriebener Flaschenzug mit Rollfahrwerk und Handkettengehäuse welches um 360° gedreht werden kann, zum Positionieren, Ziehen und Heben von Lasten in jeder Lage, selbst bei engen Raumverhältnissen.

Zughub D 85 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Zughub D 85

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Allzweckgerät mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.

Handfahrwerk HTP Typ A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handfahrwerk HTP Typ A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Zum genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten.

Haspel-Handfahrwerk HTG Typ A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Haspel-Handfahrwerk HTG Typ A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Zum genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken