Menu

Permanent-Lasthebemagnet TPM

von Yale   |   mehr Lastaufnahmemittel

Drucken
Ideal zum einfachen, schnellen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material.
Vorteile/Ausführungen
  • Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus vorhanden
  • leistungsfähiges Magnetmaterial für große Hebekraft bei niedrigem Eigengewicht
  • komfortables Ein- und Ausschalten durch Umlegen eines Handhebels

Anwendungen/Hinweise
  • Last wird nicht mechanisch beeinflusst – es können sowohl flache als auch runde Materialien aufgenommen werden
  • Anschlagflächen müssen für maximale Tragfähigkeit blank und frei sein von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw.

Downloads

Für Sie interessant

Doppelsaugheber GECKO DOSH, Set mit Adapter AD-DOSH-FS | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Doppelsaugheber GECKO DOSH, Set mit Adapter AD-DOSH-FS

Festool | Lastaufnahmemittel

Zum Tragen von Werkstücken oder Positionieren der Führungsschiene mittels Adapter.

Handtrageklaue THM, magnetisch | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Handtrageklaue THM, magnetisch

Yale | Lastaufnahmemittel

Für den waagrechten und senkrechten Stahlblechtransport, das Anheben von Blechen vom Stapel oder Herausziehen von Blechen aus Regalen.

Magnetheber | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Magnetheber

Lastaufnahmemittel

DM 100 mm, 685 mm lang, hebt bis 4,5 kg

Magnetspäneheber | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Magnetspäneheber

Lastaufnahmemittel

Stark haftendes Magnet zieht Metallspäne an und sorgt für Sauberkeit am Arbeitsplatz.

Permanent-Magnetheber mit flexiblem Schaft | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Permanent-Magnetheber mit flexiblem Schaft

Forum Professional Solutions | Lastaufnahmemittel

Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen.

Saugheber Bergin | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Saugheber Bergin

Lastaufnahmemittel

Zweiteiliger Saugheber mit Doppelwirkung für Glas-, Plastik-, Resopal- und Metallplatten in Handwerk und Industrie.

Saugheber VERIBOR® | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Saugheber VERIBOR®

Lastaufnahmemittel

Kipphebelsaugheber mit zwei Saugköpfen und großen Gummischeiben für optimale Kraftübertragung beim Heben und Transportieren von gasdichten Plattenmaterialien.

Teleskop-Magnetheber, Ø 6–8 mm | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Teleskop-Magnetheber, Ø 6–8 mm

Lastaufnahmemittel

Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen. Mit Anreißdorn unter der Schutzkappe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken