Menu

Stehrolle für Chemiefaserseil

von Gesa   |   mehr Lastaufnahmemittel

Drucken
Mit Befestigungsbügel ausgeführte Seilrolle wird verwendet, wo Zugkräfte die Richtung ändern müssen.
Einsatzbereich
  • Montagearbeiten
  • Bau
  • Seilbahnen
  • Land- und Fortwirtschaft

Anwendungen/Hinweise
  • für Schrauben-Ø 5 mm 

Technische Daten
  • Anschraubfläche
60 x 35 mm

Material
  • Rolle aus Polyamid
  • Bügel aus Stahl, verzinkt 

Downloads

Für Sie interessant

Baurolle für Faserseil, Guss | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Baurolle für Faserseil, Guss

Krenhof | Lastaufnahmemittel

Robustes Klobenrad mit Hakensicherung und Bügel wird verwendet, wo Zugkräfte die Richtung ändern müssen.

Baurolle für Faserseil, Stahl | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Baurolle für Faserseil, Stahl

Gesa | Lastaufnahmemittel

Robustes Klobenrad mit Hakensicherung und Bügel wird verwendet, wo Zugkräfte die Richtung ändern müssen.

Seilrolle für Drahtseil, Guss | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Seilrolle für Drahtseil, Guss

Gesa | Lastaufnahmemittel

Drahtseilrolle hält das Seil zuverlässig und sicher in der Führung.

Seilrolle für Drahtseil, Kunststoff | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Seilrolle für Drahtseil, Kunststoff

Gesa | Lastaufnahmemittel

Drahtseilrolle hält das Seil zuverlässig und sicher in der Führung.

Seilrolle für Chemiefaser- und Hanfseil | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Seilrolle für Chemiefaser- und Hanfseil

Gesa | Lastaufnahmemittel

Rolle hält das Seil zuverlässig und sicher in der Führung.

Vogelrolle für Chemiefaserseil | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Vogelrolle für Chemiefaserseil

Gesa | Lastaufnahmemittel

Mit Holzgewindeschraube und Bügel ausgeführte Seilrolle wird verwendet, wo Zugkräfte die Richtung ändern müssen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken