Menu

Plattenzange TPZ

von Yale   |   mehr Lastaufnahmemittel

Drucken
Geeignet zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transport von verschiedenen Platten.
Einsatzbereich
  • für Holz-, Span- und Kunststoffplatten

Vorteile/Ausführungen
  • sicherer Halt durch Greifer mit Schutzbelag

Anwendungen/Hinweise
  • die Zange wird mittels Handgriff auf die Platte geführt, beim Anheben fasst der Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt

Downloads

Für Sie interessant

Allzweckgreifer TAG | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Allzweckgreifer TAG

Yale | Lastaufnahmemittel

Universell einsetzbarer Greifer mit großem Greifbereich. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird das Transportgut auch dann festgehalten, wenn das Zugmittel entlastet wird.

Blechgreifer TBL mit Sicherheitsarretierung | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Blechgreifer TBL mit Sicherheitsarretierung

Yale | Lastaufnahmemittel

Greifer für den vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden bis zu 180°. Durch den Arretierhebel erfolgt eine Sicherheitsarretierung über eine Federvorspannung, somit wird ein Abrutschen des Greifers vom Transportgut auch ohne Zugbelastu...

Blechgreifer TBS mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Blechgreifer TBS mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

Yale | Lastaufnahmemittel

Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar. Er kann aus der Horizontalen aufrichten, aus der Senkrechten ablegen oder bei seitlichem Anschlag über die Kante anheben.

Fassklemme TFK | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Fassklemme TFK

Lastaufnahmemittel

Für den Transport von stehenden Fässern mit Rand. Das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen der Fassklemme erlauben die Aufnahme von dicht palettierten Fässern, der Aufhängepunkt liegt beim Transport im Schwerpunkt der Fässer.

Strebenplattenträger | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Strebenplattenträger

Stubai | Lastaufnahmemittel

Strebenplattenträger – praktischer Plattenträger mit Gummischutzhüllen für Plattenstärken bis 55 mm. Zum sicheren Transportieren von Platten aus Glas, Holz, Metall, Plexi, Acryl usw.

Trägerklemme DO 193 | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Trägerklemme DO 193

Dolezych | Lastaufnahmemittel

Zur schnellen Herstellung von Anschlagpunkten sowie zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten.

Hebeklemme PowerClamp III | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Hebeklemme PowerClamp III

Pitzl | Lastaufnahmemittel

Robuste Hebeklemme zur schonenden Anhebung und Positionierung von Holzträgern und verleimten Holzplatten. Mit nur einer Bohrung kann die Klemme eingefügt und das Bauteil mühelos angehoben werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken