Abdeckkappe D =4 mm, schwarz, 100 Stk./Pkg Abdeckkappe D =5 mm, schwarz, 100 Stk./Pkg Aufnahme für X15 Halterung, Stütze 50x50 - 220 mm Befestigungspfropfen für Abdeckkappe Eckhalterung Oberkante Stütze, schwarz-galvanisiert Eckhalterung, schwarz galvanisiert Eckhalterung, schwarz-galvanisiert Halterung 60–120 mm, schwarz-galvanisiert Halterung 220 mm, schwarz-galvanisiert Halterung für Stütze Oberkante Halterung, schwarz galvanisiert Halterung, schwarz-galvanisiert Mutter M 8, schwarz-galvanisiert, 40 Stk./Pkg Schraube M 8 x 27 mm, schwarz-galvanisiert, 40 Stk./Pkg. Tassenhalterung Ø 90 mm Verbindung inkl. Schrauben/Mutter schwarz, 20 Stk./Pkg. vertikale Ringschlüsselhalterung 290x70 mm X10 Halterung, schwarz-galvanisiert X15 Halterung 320 mm, schwarz-galvanisiert X72 X15 - AX-15 AX-16 X3 AX-12 X4 AX-11 X1 X2 X62 X61 X5 X7 X10 2572-4 2572-5 7700-032 7500-191 7700-066 7700-065 2703 2715-120 2715-220 7700-015 2704 7700-014 2701 2702 2762 2761 X7-780-0 2705 X7-789-0 2710-1 2715-320
Weitere Merkmale Weniger Merkmale