Menu

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9 %
  • Zubehörfach mit praktischem Saugrohrhalter und optimierter Werkzeugablage
  • ergonomisch und pflegeleicht
  • SilentPower für Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört
  • SoftStart
  • robuster Griff mit Kabelaufwicklung

Technische Daten
  • Luftmenge
3.700 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Boden- und Fugendüse
  • Vlies-Filtersack
  • PET-Filterelement
  • Saugschlauch 3,5 m/Ø 32 mm
  • 2 x Verlängerungsrohr 0,5 m

Downloads

Für Sie interessant

Sauger
Zubehör
Düsen zu Nass- und Trockensauger | Sauger
angesehen
Düsen zu Nass- und Trockensauger

Nilfisk Zubehör

Original Nilfisk-Düsen für Nass- Trockensauger.

Sauger
Zubehör
Filtersack zu Nass- und Trockensauger | Sauger
angesehen
Filtersack zu Nass- und Trockensauger

Nilfisk Zubehör

Original-Nilfisk-Filtersäcke für Nass- und Trockensauger.

Sauger
Zubehör
Filterelement zu Nass- und Trockensauger | Sauger
angesehen
Filterelement zu Nass- und Trockensauger

Nilfisk Zubehör

Original-Nilfisk-Filterelement für Nass- und Trockensauger.

Sauger
Zubehör
Vliesfilterbeutel | Sauger
angesehen
Vliesfilterbeutel

Nilfisk Zubehör

Original-Nilfisk-Vliesfilterbeutel für Nass- und Trockensauger.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, vielseitiger und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC | Sauger
angesehen
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken