Menu

Industriesauger VHS120CB inkl. Zubehör-Set

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit einem industriellen Zubehörset zur Bewältigung der unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen. Mit übergroßem Sternfilter für einen sauberen Arbeitsbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
  • abnehmbarer 37-l-Behälter für ein hohes Fassungsvermögen
  • hohe Leistungsfähigkeit
  • durch den modularen Aufbau lässt sich die Maschine leicht an jede neue Reinigungsaufgabe anpassen

Technische Daten
  • Netzanschluss
230 V/50 Hz
  • Luftdurchsatz o. Schlauch
5.200 l/min
  • Typ Hauptfilter
Polyester Klasse L
  • Hauptfilterfläche
16.000 cm2
  • Einlass
50 mm

Lieferumfang
  • Polyurethanschlauch Ø 40,5 m
  • Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 mm vz. 400 mm
  • Rundbürste Ø 40 mm vz.
  • Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR
  • Fugendüse Ø 40 mm vz.
  • Reduzierstück Ø 50–40 mm vz.
  • Schlauchverbinder Ø 40 vz.
  • Saugrohr Ø 40 mm vc. 120 mm
  • Filterrüttler (manuell)
  • Manometer

Downloads

Für Sie interessant

Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent für den industriellen Einsatz. Die ölfeste Ausführung macht das Gerät zum absoluten Spezialisten für die Beseitigung von Ölen.

Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent für den industriellen Einsatz. Die 2-motorigen IVR-L-Varianten bieten größte Vielfalt und die passende Lösung für jede Anwendung.

Industriesauger IVR-L 65/20-2 TC | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger IVR-L 65/20-2 TC

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent mit leistungsstarken Bypassturbinen für den harten industriellen Einsatz wie der täglichen Maschinen- und Unterhaltsreinigung.

Industriestaubsauger IVR 35/20-2 Sc Me | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriestaubsauger IVR 35/20-2 Sc Me

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent mit kraftvollen Turbinen und intelligenter Schalldämmung für angenehmes Arbeiten mit starker Performance. Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

Industriesauger VHS120 HC mit Anti-Statik-Set | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS120 HC mit Anti-Statik-Set

Nilfisk | Sauger

Sofort einsatzbereiter All-In-One-Sauger für spezielle Anwendungen im Baugewerbe.

Industriesauger VHS120CB MC | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS120CB MC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leistungsstarker Wechselstromsauger für die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stoffen aller Art.

Industriesauger VHS120CB CC GV | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS120CB CC GV

Nilfisk | Sauger

Robustes, leistungsstarkes All-in-One Komplettpaket für höchste Reinigungsansprüche.

Allzwecksauger eCRAFT PL-1422 EWR | Sauger
angesehen
Gekauft
Allzwecksauger eCRAFT PL-1422 EWR

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster Nass- und Trockensauger mit robuster Fahrtraverse und großen Rädern sowie bremsbaren Lenkrollen. Perfekt als Reinigungssauger für den schnellen Einsatz Zuhause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt.

Allzwecksauger eCRAFT APL-1430 EWR | Sauger
angesehen
Gekauft
Allzwecksauger eCRAFT APL-1430 EWR

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster Elektrowerksauger bei Arbeiten mit geringer Staubentwicklung. Perfekt für den schnellen Einsatz Zuhause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt.

Handwerkssauger NSG uClean ADL-1432 EHP | Sauger
angesehen
Gekauft
Handwerkssauger NSG uClean ADL-1432 EHP

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster und leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den universellen Einsatz bei mittlerer Staubemission in der Industrie, Werkstatt und auf der Baustelle.

Handwerkssauger ISC L-1625 TOP inkl. Zubehör-Set EWS | Sauger
angesehen
Gekauft
Handwerkssauger ISC L-1625 TOP inkl. Zubehör-Set EWS

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster und leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den harten Einsatz bei hoher und extremer Staubemission in der Industrie, Werkstatt und auf der Baustelle. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gip...

Handwerkssauger iPulse L-1635 TOP inkl. Zubehör-Set EWS, Fahrbügel | Sauger
angesehen
Gekauft
Handwerkssauger iPulse L-1635 TOP inkl. Zubehör-Set EWS, Fahrbügel

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster und leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den harten Einsatz bei hoher und extremer Staubemission in der Industrie, Werkstatt und auf der Baustelle. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gip...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken