Menu

Handwerkssauger iPulse L-1635 TOP inkl. Zubehör-Set EWS, Fahrbügel

von Starmix   |   mehr Sauger

Drucken
Kompakter, wendiger, robuster und leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den harten Einsatz bei hoher und extremer Staubemission in der Industrie, Werkstatt und auf der Baustelle. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (nicht gesundheitsgefährdende Staube, Staubklasse L).
Vorteile/Ausführungen
  • mit automatischer Impuls-Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung
  • Fahrbügel
  • 2 große Räder und 2 Lenkrollen für optimale Wendigkeit
  • Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchfixierung, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung
  • Wasserstandserkennung
  • Zubehördepot
  • integrierte Gerätesteckdose für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen
  • Sanftanlauf/Nachlauf
  • stufenlose Drehzahlregulierung
  • antistatisch vorbereitet
  • Einschaltautomatik
  • Filter-Kontrollleuchte
  • Drehschieber zum Einsatz des PE-Entleerbeutels

Technische Daten
  • Kabellänge
8 m

Lieferumfang
  • Zubehör-Set EWS
    - Filterbeutel FBV 25–35
    - Fugendüse
    - Staubdüse mit Hartbodeneinsatz
    - Anschlussmuffe, abgestuft
    - Saugschlauch 5 m/Ø 35 mm
    - 2 x Saugrohr
    - Griffrohr mit Nebenluftschieber

Downloads

Für Sie interessant

Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent für den industriellen Einsatz. Die ölfeste Ausführung macht das Gerät zum absoluten Spezialisten für die Beseitigung von Ölen.

Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent für den industriellen Einsatz. Die 2-motorigen IVR-L-Varianten bieten größte Vielfalt und die passende Lösung für jede Anwendung.

Industriesauger IVR-L 65/20-2 TC | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger IVR-L 65/20-2 TC

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent mit leistungsstarken Bypassturbinen für den harten industriellen Einsatz wie der täglichen Maschinen- und Unterhaltsreinigung.

Industriestaubsauger IVR 35/20-2 Sc Me | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriestaubsauger IVR 35/20-2 Sc Me

Kärcher | Sauger

Kompaktes und robustes Allroundtalent mit kraftvollen Turbinen und intelligenter Schalldämmung für angenehmes Arbeiten mit starker Performance. Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

Industriesauger VHS120 HC mit Anti-Statik-Set | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS120 HC mit Anti-Statik-Set

Nilfisk | Sauger

Sofort einsatzbereiter All-In-One-Sauger für spezielle Anwendungen im Baugewerbe.

Industriesauger VHS120CB inkl. Zubehör-Set | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS120CB inkl. Zubehör-Set

Nilfisk | Sauger

Kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit einem industriellen Zubehörset zur Bewältigung der unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen. Mit übergroßem Sternfilter für einen sauberen Arbeitsbereich.

Industriesauger VHS120CB MC | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS120CB MC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leistungsstarker Wechselstromsauger für die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stoffen aller Art.

Industriesauger VHS120CB CC GV | Sauger
angesehen
Gekauft
Industriesauger VHS120CB CC GV

Nilfisk | Sauger

Robustes, leistungsstarkes All-in-One Komplettpaket für höchste Reinigungsansprüche.

Allzwecksauger eCRAFT PL-1422 EWR | Sauger
angesehen
Gekauft
Allzwecksauger eCRAFT PL-1422 EWR

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster Nass- und Trockensauger mit robuster Fahrtraverse und großen Rädern sowie bremsbaren Lenkrollen. Perfekt als Reinigungssauger für den schnellen Einsatz Zuhause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt.

Allzwecksauger eCRAFT APL-1430 EWR | Sauger
angesehen
Gekauft
Allzwecksauger eCRAFT APL-1430 EWR

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster Elektrowerksauger bei Arbeiten mit geringer Staubentwicklung. Perfekt für den schnellen Einsatz Zuhause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt.

Handwerkssauger NSG uClean ADL-1432 EHP | Sauger
angesehen
Gekauft
Handwerkssauger NSG uClean ADL-1432 EHP

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster und leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den universellen Einsatz bei mittlerer Staubemission in der Industrie, Werkstatt und auf der Baustelle.

Handwerkssauger ISC L-1625 TOP inkl. Zubehör-Set EWS | Sauger
angesehen
Gekauft
Handwerkssauger ISC L-1625 TOP inkl. Zubehör-Set EWS

Starmix | Sauger

Kompakter, wendiger, robuster und leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den harten Einsatz bei hoher und extremer Staubemission in der Industrie, Werkstatt und auf der Baustelle. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gip...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken