Menu

Hochdruckreiniger K 2175 TST

von Kränzle   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Leistungsstarker, geländegängiger und treppentauglicher Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit integrierter Schlauchtrommel.
Vorteile/Ausführungen
  • einteiliges Roto-Mold-Fahrgestell, praktisch unzerstörbar
  • integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
  • Reinigungsmittelansaugung
  • Druckregulierung (Arbeitsdruck stufenlos regulierbar)
  • Totalstop-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe
  • Ordnungssystem (praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und der Lanzen)
  • geländegängiges Fahrwerk für leichten Transport und hohe Standsicherheit
  • groß dimensioniertes Edelstahlmanometer für einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
400 V/50 Hz/6,7 A
  • Leistungsaufnahme
3,3 kW
  • Netzkabel
5 m
  • Gewicht
39,5 kg

Lieferumfang
  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m lang, mit Schlauchtrommel
  • Sicherheits-Abschaltpistole M2000
  • Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
  • Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr

Downloads

Für Sie interessant

Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang

Kränzle Zubehör

Runder, kompakter Bodenwäscher zum mühelosen und spritzgeschützten Reinigen von befestigten Bodenflächen wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen sowie senkrechter Flächen wie Fassaden, Schiffswänden.

Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-tra | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-tra

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Langlebiger, kraftvoller und geräuscharmer Hochdruckreiniger. Ideal für häufige oder größere Reinigungsaufgaben rund ums Haus.

Hochdruckreiniger MC 4M-160/620XT | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 4M-160/620XT

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüh-Reinigungsmittel-System für leichte bis mittlere Reinigungsaufgaben.

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Für Kaltwasser. Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüh-Reinigungsmittelsystem für die Beseitigung von leichten bis mittleren Verschmutzungen im Handel, Bau und Gewerbe, Werkstätten und der Landwirtschaft.

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050XT (POSEIDON 5-56 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050XT (POSEIDON 5-56 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 5M-220/1130XT (POSEIDON 5-62 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-220/1130XT (POSEIDON 5-62 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, neuer NA6 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.

Hochdruckreiniger MC 6P-170/1610 XT (POSEIDON 6-79 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 6P-170/1610 XT (POSEIDON 6-79 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, neuer NA6 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.

Hochdruckreiniger MC 7P-195/1280 XT (POSEIDON 7-67 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 7P-195/1280 XT (POSEIDON 7-67 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, mit C3 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.

Hochdruckreiniger P190-12 EU | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger P190-12 EU

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Kraftvoller, robuster und langlebiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premium-Klasse für höchste Ansprüche. Optimal für Reinigungsaufgaben rund ums Haus und im Garten. Durch seine kraftvolle Pumpe und seiner neuen, leistungsstarken Hochdruckdüsen sowie des stahlarmierten Schlauc...

Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT EU | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT EU

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Für Kaltwasser. Mobiler Hochdruckreiniger für den täglichen semi-prosessionellen Einsatz bei Handwerkern, auf kleineren Baustellen, in der Landwirtschaft oder für kleine Reinigungsunternehmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken