Menu

Teleskopleiter Wakü

mehr Aluleitern

Drucken
Die Wakü Teleskopleiter besticht durch die Vielfalt ihrer Einsatzarten: neben den Funktionen als Stehleiter, Anlegeleiter und Treppenleiter kann sie auch als 2 einzelne Stehleitern aufgebaut werden und unter Einsatz eines Teleboards oder Maurerbohle als Arbeitsbühne verwendet werden.
Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Teleskop-Kombileiter Z300 | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskop-Kombileiter Z300

Zarges | Aluleitern

Platzsparende Kombileiter im Mini-Format für den einfachen Transport und für den flexiblen Einsatz als Anlege,- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand.

Teleskop-Anlegeleiter Compactstep L | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskop-Anlegeleiter Compactstep L

Zarges | Aluleitern

Stabile und sichere Anlegeleiter für den mobilen Einsatz.

Teleskop-Anlegeleiter | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskop-Anlegeleiter

Zarges | Aluleitern

Stabile und sichere Anlegeleiter im kleinsten Format für den mobilen Einsatz.

Abverkauf
Teleskop-Anlegeleiter Evo-Prolean | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskop-Anlegeleiter Evo-Prolean

Ezstep | Aluleitern

Stabile und sichere Anlegeleiter für den mobilen Einsatz. Geprüft nach EN 131.

Teleskop-Anlegeleiter AHW-Compastep XL mit Stabilisator | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskop-Anlegeleiter AHW-Compastep XL mit Stabilisator

Aluleitern

Leichte, wendige Anlegeleiter für den professionellen Einsatz.

Aktion
Teleskop-Anlegeleiter AHW-Compastep | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskop-Anlegeleiter AHW-Compastep

Aluleitern

Leichte, wendige Anlegeleiter für den professionellen Einsatz.

Teleskopleiter | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskopleiter

Forum Professional Solutions | Aluleitern

Stabile und sichere Anlegeleiter für den mobilen Einsatz. Geprüft nach EN 131.

Teleskopleiter 4142 | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskopleiter 4142

Hymer | Aluleitern

Vielseitig als Anlege- und Stehleiter verwendbare Sprossenleiter. Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.

Teleskop-Anlegeleiter ZoomMaster® 8013 | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskop-Anlegeleiter ZoomMaster® 8013

Hymer | Aluleitern

Einfach handhabbare Anlegeleiter. Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.

Teleskopleiter 8042 | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskopleiter 8042

Hymer | Aluleitern

Vielseitig verwendbare Sprossenleiter als Anlege- und Stehleiter. Höhenverstellbar in 250-mm-Schritten.

Teleskopleiter 8142 | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Teleskopleiter 8142

Hymer | Aluleitern

Vielseitig als Anlege- und Stehleiter verwendbare Sprossenleiter. Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.