Menu

Fahrgerüst ALUPRO concept Modul 1

von Hymer   |   mehr Alugerüste

Drucken
Leichtes, flexibles und klappbares Arbeitsgerüst mit kompakten Lager- und Transportmaßen. Für Arbeiten im Innenbereich. Kann mit weiteren Aufbaukombinationen verwendet werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Grundmodul ist ein Klappgerüst (passt durch jede Tür)
  • geräumig durch 1,58 lange Bühne
  • große Arbeitsfläche durch 0,72 m Rahmenteilbreite
  • ab 4,65 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit
  • vier bremsbare Lenkrollen
  • Werkzeug nur für Erstmontage der Ausleger und Halterohr nötig
  • schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen

Technische Daten
  • Rahmenteilbreite 
0,72 m
  • Bühnenlänge
1,58 m
  • Reichhöhe
2,89–4,65 m (Modul 1 + Modul 2 + Modul 3)

Material
  • Aluminium

Lieferumfang
  • 2 x Rahmenteil, Alu mit 6 Sprossen
  • Klapprahmen
  • Bühne mit Durchstiegsklappe
  • 4 x Lenkrolle mit Spreizhülse
  • Aufbau- und Gebrauchsanweisung

Zertifizierungen

Hymer-Garantie


Downloads

Für Sie interessant

Klappgerüst CompactMaster 1T und Ausbaueinheit | Alugerüste
angesehen
Gekauft
Klappgerüst CompactMaster 1T und Ausbaueinheit

Zarges | Alugerüste

Bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken