Menu

Körper-Notfall-Flutdusche 8123H AXION®

von Haws   |   mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen

Drucken
Körpernotdusche mit Brausekopf aus Edelstahl und Dreikantgriff-Zugstange, für horizontalen Anschluss .
Vorteile/Ausführungen
  • Zugbügel zum Öffnen des Duschventils
  • durch die große Durchflussmenge wird der ganze Körper sofort eingenässt
  • Durchflusssteuerung sorgt für effiziente und gleichmäßige Spülung 
  • Testkarte zur Aufzeichnung von Kontrollen

Anwendungen/Hinweise
  • Ventil bleibt so lange offen, bis es manuell geschlossen wird
  • erfüllt ANSI Z358.1

Technische Daten
  • Wasseranschluss
Innengewinde NPT 1"
  • Länge Zugstange
71,1 cm

Material
  • Duschkopf aus Edelstahl (Ø 28 cm)
  • Kugelventil aus verchromtem Messing mit Kugel und Spindel aus Edelstahl
  • Zugstange aus Edelstahl
  • Stahlrohr, feuerverzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Piktogramm und Testkarte

Downloads

Für Sie interessant

Laborbrause 8901B AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Laborbrause 8901B AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Vielseitig bewegliche Erste-Hilfe-Brause, mit der man sämtliche Körperteile, vom Gesicht bis zu den Füßen, waschen kann. Sogar ein auf dem Boden liegendes Opfer ist zu erreichen.

Augen-/Gesichts-Notfalldusche 7260B AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts-Notfalldusche 7260B AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Wandmodell mit Abflussrohr und AXION®-Duschkopf mit Spüleffekt von der Nase weg zum Gesichtsrand.

Augen-/Gesichtsbrause 7620 AXION® EYEPOD® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichtsbrause 7620 AXION® EYEPOD®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Die revolutionäre Augendusche spült Verunreinigungen von der Nase weg an den Gesichtsrand. Durch einfache Montage an der Spülbeckenarmatur wird im Handumdrehen aus einem Wasserhahn eine Augendusche.

Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8300 AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8300 AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Freistehende Kombinations-Notdusche mit AXION®-ABS-Duschkopf und einem großen Auffangbecken aus Edelstahl. Robuste Konstruktion mit unabhängig voneinander funktionierender Augen-, Gesichts- und Körperdusche.

Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8320 AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8320 AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Freistehende Kombinations-Notdusche mit AXION®-ABS-Duschkopf und großem Auffangbecken aus ABS-Kunststoff. Robuste Konstruktion mit unabhängig voneinander funktionierender Augen-, Gesichts- und Körperdusche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken