Menu

Verbandskasten „Beruf Spezial für Verwaltung“

von Söhngen   |   mehr Erste Hilfe

Drucken
Speziell an die Bedürfnisse der Verwaltung angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertungen.
Material
  • ABS-Kunststoff, orange

Lieferumfang
Zusatzausstattung:
  • 1 Handreinigungsset à 10 Tücher
  • 1 Kälte-Sofortkompresse 20 x 15 cm
  • 1 Kühlspray 100 ml
  • 2 Wundreinigungssets à 5 Tücher
  • 1 aluderm®-alufinger Set 1
  • 1 aluderm®-Quickverband 1 m x 6 cm
  • 1 aluderm®-Quickverband 1 m x 8 cm
  • 1 WS-Ideal-Binde 5 m x 6 cm (100 % dehnbar)
  • 1 WS-Ideal-Binde 5 m x 8 cm (100 % dehnbar)
  • 1 aluderm®-aluplast elastisch Set 3
  • 10 aluderm®-aluplast 10 x 6 cm
  • 10 aluderm®-aluplast-elastisch-Fingerverbände 12 x 2 cm
  • 10 SÖHNGEN®-Silk-Pflasterstreifen 12 x 2,5 cm
  • 1 Splitterpinzette
  • 1 ST-Handgelenk-Stützbandage Gr. 3 Handgelenkumfang 18/20 cm
  • inkl. Wandhalterung

Downloads

Für Sie interessant

Erste Hilfe
Zubehör
Sicherheitsplombe | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Sicherheitsplombe

Söhngen Zubehör

Durch die Sicherheitsplombe ist ersichtlich, ob der Verbandskasten im Einsatz war und ob der Inhalt geprüft werden muss. Ist die Plombe unversehrt, stimmt auch der Inhalt.

Erste Hilfe
Zubehör
Kompresse aluderm® | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kompresse aluderm®

Söhngen Zubehör

Atmungsaktive, aluminiumbedampfte Wundauflage mit stark saugender Zwischenlage für oberflächliche Wunden. Zur Einzelbefüllung oder Nachfüllung von Verbandskästen.

Aktion
Verbandskasten H-Plus nach ÖNORM Z1020 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten H-Plus nach ÖNORM Z1020

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Erste Hilfe

Praktischer Verbandskasten mit Wandhalter, gefüllt nach ÖNORM Z1020.

Verbandskasten nach ÖNORM Z1020 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten nach ÖNORM Z1020

Söhngen | Erste Hilfe

Gefüllt mit hochwertigem SÖHNGEN®-Markenverbandsmaterial.

Verbandskasten „Beruf Spezial für Metallverarbeitung“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Metallverarbeitung“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Metallbranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertu...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Labor & Chemie“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Labor & Chemie“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Chemiebranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertu...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Holzbearbeitung“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Holzbearbeitung“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Holzverarbeitungsbranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Ri...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Baustelle“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Baustelle“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Baubranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertunge...

Kfz-Verbandskasten für mehrspurige Fahrzeuge nach ÖNORM V5101 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kfz-Verbandskasten für mehrspurige Fahrzeuge nach ÖNORM V5101

Söhngen | Erste Hilfe

Sehr stabiler Autoverbandskasten für effektive Erste Hilfe. Enthält hochwertigen Markenverbandsstoff aluderm® mit Verfalldatum von 20 Jahren. aluderm® ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen.

Kfz-Verbandskasten nach KFG § 102 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kfz-Verbandskasten nach KFG § 102

Söhngen | Erste Hilfe

Kraftwagen-Verbandskasten für die Erste Hilfe im PKW. Der Inhalt entspricht dem österreichischen KFG § 102, Abs. 10 und ist einzeln in Folien verschweißt.

Erste-Hilfe-Set | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Erste-Hilfe-Set

Söhngen | Erste Hilfe

Verbandskasten ÖNORM Z1020 und Pflasterspender. Mit hochwertigem aluderm®-Verbandsmaterial und zusätzlich für die täglichen, kleinen Verletzungen aluderm®-aluplast Pflasterspender.

Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic

Plum | Erste Hilfe

Praktische Erste-Hilfe-Box gefüllt mit Produkten für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen. Die moderne Systemlösung für raschen Zugriff – alles an einem Ort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken