Menu

Isolierläufer Mosaik, 50.000 V

von Cooper Standard   |   mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Drucken
Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet nicht von der Beachtung anderer vorgeschriebener Schutzmaßnahmen.
Technische Daten
  • Breite
1,20 m
  • Rollenlänge
10 m

Downloads

Für Sie interessant

Isolierläufer, 20.000 V oder 50.000 V | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Isolierläufer, 20.000 V oder 50.000 V

Semperit | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet...

Isolierläufer glatt, EPDM, 1.000 V | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Isolierläufer glatt, EPDM, 1.000 V

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Isolierendes Abdecktuch aus EPDM