Menu

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, mit Rollen

von Parat   |   mehr Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Drucken
Robuster Rollenkoffer mit Einsteckfächern und großzügigem Stauraum. Integrierter 4-fach-Teleskopauszug und gummierte Laufrollen sorgen für komfortablen und sicheren Transport.
Vorteile/Ausführungen
  • Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und Klemmfach 
  • Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
  • Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern  und Klemmfach 
  • Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen 
  • Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm für größere Werkzeuge, unterteilbar
  • strapazierfähige Außenschale und sicherer Halt durch rutschhemmende X-ABS-Oberfläche
  • 2 Kippzylinderschlösser

Anwendungen/Hinweise
  • flugtauglich

Technische Daten
  • Innenmaße L x B x H
470 x 200 x 360 mm 

Material
  • Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff
  • Doppel-Aluminium-Rahmen
  • Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Kunststoff

Lieferumfang
  • 2 Schlüssel
  • 4 Querstege zur Unterteilung der Bodenschale

Flugtauglich


Downloads

Für Sie interessant

Werkzeugkoffer mit Rollen, Einsteckfächer | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer mit Rollen, Einsteckfächer

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Stabiler Werkzeugtrolley aus ABS-Kunststoff, mit 3-fach-Teleskopauszug, leichtgängigen Inline-Rollen, Aluminiumrahmen und Stoßkantenschutz.

Werkzeugkoffer mit Rollen, Einsteckfächer, flugtauglich | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer mit Rollen, Einsteckfächer, flugtauglich

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Strapazierfähiger Werkzeugtrolley aus HDPE-Kunststoff, mit 3-fach-Teleskopauszug, leichtgängigen Inline-Rollen, Aluminiumrahmen und Stoßkantenschutz.

Werkzeugkoffer mit Rollen, Klemmhalter | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer mit Rollen, Klemmhalter

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Stabiler Werkzeugtrolley mit 3-fach-Teleskop-Auszug, leichtgängigen Inline-Rollen, Aluminiumrahmen und Stoßkantenschutz.

Werkzeukoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7, mit Rollen | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeukoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7, mit Rollen

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Robuster Rollenkoffer mit CP-7 Haltesystem und großzügigem Fassungsvermögen. Integrierter 4-fach-Teleskopauszug und gummierte Laufrollen sorgen für komfortablen und sicheren Transport.

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Plus Roll, mit Rollen | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Plus Roll, mit Rollen

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Robuster Rollenkoffer mit Einsteckfächern und sehr großzügigem Platzangebot für bis zu 62 Werkzeuge . Integrierter 4-fach-Teleskopauszug und gummierte Laufrollen sorgen für komfortablen und sicheren Transport.

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo, mit Rollen | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo, mit Rollen

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Großzügiger Rollenkoffer mit Einsteckfächern und praktischem Bodenplattenaufsteller bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Bequemer Transport durch 4-fach-Teleskopauszug und größeren Leichtlaufrollen.

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo CP-7, mit Rollen | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo CP-7, mit Rollen

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Großzügiger Werkzeugkoffer mit innovativem CP-7-Haltesystem und praktischem Bodenplattenaufsteller bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Bequemer Transport durch 4-fach-Teleskopauszug und größeren Leichtlaufrollen.

Werkzeugkoffer SILVER KingSize Roll, mit Rollen | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer SILVER KingSize Roll, mit Rollen

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Standfester Werkzeugkoffer mit integrierten Bodengleitern, praktischem Ordnungssystem und frei unterteilbarem Bodenfach. Bequemer Transport durch 4-fach-Teleskop-Auszuggriff und gummierte, gelagerte Laufrollen.

Werkzeugkoffer PARADOC LAPTOOL, mit Rollen | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer PARADOC LAPTOOL, mit Rollen

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Rollenkoffer mit Laptop-Fach und CP-7-Werkzeugtafel ist die praktische Lösung für Servicetechniker. Teleskopgriff und der ergonomische Soft-Touch-Griff erleichtern den Transport.

Werkzeugkoffer, Einsteckfächer | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer, Einsteckfächer

Forum Professional Solutions | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer mit Aluminiumrahmen und Stoßkantenschutz.

Aktion
Werkzeugkoffer CLASSIC Plus | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer CLASSIC Plus

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Robuster Werkzeugkoffer mit integrierten Bodengleitern.

Werkzeugkoffer CLASSIC Plus CP-7 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Werkzeugkoffer CLASSIC Plus CP-7

Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Standfester Werkzeugkoffer aus rutschhemmendem Kunststoff und mit Doppel-Aluminiumrahmen für hohe Stabilität. Integriertes, flexibles Ordnungssystem mit intelligenter Klemmwirkung, sodass kein Werkzeug rausfällt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken