Menu

Werkzeugmodul 1500 ES-1 B, Ringmaulschlüssel

von Gedore   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Anwendungen/Hinweise
  • Größe 2/3 = B 315 x L 310 mm
  • passend für alle Gedore Werkstattwagen und Roll-Werkbank ohne fixe Schubladeneinteilung

Lieferumfang
  • 17 Ringmaulschlüssel mit UnitDrive®-Profil gekröpft 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /
    15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
  • 8 Innensechskant-Winkelschraubendreher 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Werkstattwagen 2004, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen 2004, 7 Schubladen

Gedore Zubehör von

Schwerer Werkzeugwagen mit Hochleistungs-Fahrwerk überzeugt auch bei maximaler Belastung mit Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue. In dem seitlichen Staufach bietet sich die Möglichkeit zur Unterbringung größer Werkzeuge.

Werkstattwagen 1580, 4 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen 1580, 4 Schubladen

Gedore Zubehör von

Wendiger Werkzeugwagen mit Kunststoff-Ablagefläche, beidseitig ausziehbaren Schubladen und einem Großraumfach kann durch Metall-Jalousien geschlossen werden. Gelochte Seitenwänden bieten eine zusätzliche Möglichkeit zur Befestigung von Zubehör.

Werkstattwagen 2005, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen 2005, 7 Schubladen

Gedore Zubehör von

Schwerer Werkzeugwagen mit Hochleistungs-Fahrwerk überzeugt auch bei maximaler Belastung mit Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue. Gelochte Seitenwände bieten die Möglichkeit zur Befestigung von Haken und Zubehör.

Werkstattwagen 1578, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen 1578, 6 Schubladen

Gedore Zubehör von

Wendiger, leicht zu manövrierender Werkzeugwagen mit Kunststoff-Ablagefläche, durch beidseitig ausziehbare Schubladen ist das Werkzeug schnell erreichbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-2, Doppelringschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-2, Doppelringschlüssel

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-6, Doppelmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-6, Doppelmaulschlüssel

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-7, Ringmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-7, Ringmaulschlüssel

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-19, Steckschlüssel-Einsatz 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-19, Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-20, Steckschlüssel 1/4" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-20, Steckschlüssel 1/4"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-30, Steckschlüssel-Einsatz 3/8" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-30, Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-1993 T, Steckschlüssel 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-1993 T, Steckschlüssel 1/2"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-IN 19 LKM, Schraubendreher-Einsatz 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-IN 19 LKM, Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken