Menu

Werkstattwagen Typ 1578, 6 Schubladen

von Gedore   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Mittelschwerer Werkstattwagen mit Fahr- und Lenkgriff und zentral verriegelbaren Schubfächern mit Einhand-Sicherheitsverriegelung gegen ein ungewolltes Öffnen während der Fahrt.
Vorteile/Ausführungen
  • Schubfächer beidseitig ausziehbar mit Mitten- und Endarretierung
  • alle Schubfächer bis 22 kg belastbar

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
4 x 75 mm, 120 mm, 210 mm

Lieferumfang
  • 6 Längs- und 2 Querteiler zur individuellen Einteilung der Schubfächer

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeugmodul 1500 ES-20, Steckschlüssel 1/4" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-20, Steckschlüssel 1/4"

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-7, Ringmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-7, Ringmaulschlüssel

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-2, Doppelringschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-2, Doppelringschlüssel

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-6, Doppelmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-6, Doppelmaulschlüssel

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-19, Steckschlüssel-Einsatz 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-19, Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-30, Steckschlüssel-Einsatz 3/8" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-30, Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-IN 19 LKM, Schraubendreher-Einsatz | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-IN 19 LKM, Schraubendreher-Einsatz

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-1993 T, Steckschlüssel 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-1993 T, Steckschlüssel 1/2"

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-1 B, Ringmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul 1500 ES-1 B, Ringmaulschlüssel

Gedore Zubehör

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, VDE-Zange, Forum | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeugmodul S'n'S, VDE-Zange, Forum

Zubehör

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug wird auf einen Blick erkennbar.

Werkstattwagen, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken